Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sony EDM-650


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  202-220061440011
Hersteller:  Sony
Herst.-Nr.:  EDM-650
EAN:  4901780328154
Sony - Magneto-optisches Laufwerk - 650 MB - Speichermedium
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Speichermedium - Magneto-optisches Laufwerk
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Medienformfaktor
5.25"
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Min. Lagertemperatur
-10 °C
Max. Lagertemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90%
Media
Aufnahmeformat
1024 Bytes/Sektor
Kapazität ohne Komprimierung
650 MB
... > DCI > Speichergeräte > Wechselmedien
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
T-W-O-S
5
€ 5,95*
€ 15,29*
11 Tage
1
Frei Haus
€ 16,60*
3 Tage
1
€ 6,45*
€ 18,81*
Preise von T-W-O-S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 76,45*
Lieferzeit / Lagerstand von T-W-O-S
Versand von T-W-O-S
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von T-W-O-S
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Plantronics
39600-01
€ 13,78*
€ 16,40
Ähnlich
APC
AP7555
€ 507,66*
€ 604,12
Ähnlich
Cisco
NPE-G2=
€ 8.260,51*
€ 9.830,01
Ähnlich
k.A.
FD-235HF-C829
€ 19,48*
€ 23,18
Ähnlich
HP
AF601A
€ 2.557,66*
€ 3.043,62
Ähnlich
Lexmark
0C500X26G
€ 132,96*
€ 158,22
Ähnlich
Lexmark
0C500X27G
€ 11,50*
€ 13,69
Ähnlich
Cisco
SW-CCM-UL-7911=
€ 78,18*
€ 93,03
Ähnlich
Xerox
097S03738
€ 508,54*
€ 605,16
Ähnlich
PNY
G606200A8E10LPB
€ 34,42*
€ 40,96
Ähnlich
NEC
50030879
€ 1.916,00*
€ 2.280,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG