Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP 92280F


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1024161
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  92280F
EAN:  0088698074664
HP - Magneto-optisches Laufwerk - 2.6 GB - Mac / PC - Speichermedium
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Speichermedium - Magneto-optisches Laufwerk
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Medienformat
Mac / PC
Medienformfaktor
5.25"
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
-10 °C
Max. Lagertemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90%
Media
Aufnahmeformat
1024 Bytes/Sektor
Kapazität ohne Komprimierung
2.6 GB
... > DCI > Speichergeräte > Wechselmedien
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
PCS
1
Frei Haus
€ 34,47*
6 Tage
8
€ 5,95*
€ 37,86*
16 Tage
1
€ 6,45*
€ 40,47*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
12115
€ 49,40*
€ 58,79
Ähnlich
APC
SU48BP
€ 281,34*
€ 334,79
Ähnlich
HP
120672-B21
€ 360,41*
€ 428,89
Ähnlich
k.A.
88147J
€ 45,90*
€ 54,62
Ähnlich
HP
J4147A
€ 1.535,07*
€ 1.826,73
Ähnlich
HP
J4139A
€ 4.270,71*
€ 5.082,14
Ähnlich
HP
J4138A
€ 7.720,94*
€ 9.187,92
Ähnlich
Imation
12059
€ 38,48*
€ 45,79
Ähnlich
Imation
12023
€ 38,15*
€ 45,40
Ähnlich
OKI
09000691
€ 139,24*
€ 165,70
Ähnlich
Panasonic
KX-P150
€ 9,77*
€ 11,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG