Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Belkin F1D108-CBL


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-0860472
Hersteller:  Belkin
Herst.-Nr.:  F1D108-CBL
EAN:  0722868255490
Artikeldatenblatt
Belkin - Stacking-Kabel - DB-25 (M) - DB-25 (M) - 61 cm - Doppelisolierung - ( IEEE-1284 )
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelisolierung
Leistungsmerkmale
Gepresst, verseilt
Länge
61 cm
Typ des Netzwerkkabels
Stacking-Kabel
Abschirmungsmaterial
Aluminium
American Wire Gauge (AWG)
28
Kabelmantelmaterial
PVC
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
IEEE-1284
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
1 x D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe: Verbindungskabel
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 6,88*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 7,22*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 7,75*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 8,08*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 8,13*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Belkin
F3X1105B06
€ 12,85*
€ 15,29
Zubehör
Belkin
F3X1105B10
€ 23,20*
€ 27,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG