Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

APC Replacement Battery Cartridge #5


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  526-37929000
Hersteller:  APC
Herst.-Nr.:  RBC5
EAN:  0731304003274
APC Replacement Battery Cartridge #5 - USV-Akku Bleisäure
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
9.4 cm
Gewicht
5 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV-Akku
Batteriegehäusetyp
Plug-in-Modul
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16.8 cm
Transporttiefe
22.4 cm
Transporthöhe
16.8 cm
Transportgewicht
5.5 kg
... > DCI > Systeme > USV & Stromversorgungsgeräte
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 65,82*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 67,26*
3 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 67,46*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 67,64*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 68,65*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
APC
WUPGONSITEFW-PX-21
€ 1.411,19*
€ 1.679,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG