Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1019927 Herst.-Nr.: 51631E EAN: 0088698043691 |
| |
|
|  |  |
 | HP - Gestrichenes Papier - Rolle A0 (91,4 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 - 1 Rolle(n) Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 94 cm |  | Transporttiefe | 10.7 cm |  | Transporthöhe | 10.7 cm |  | Transportgewicht | 4.2 kg | Herstellergarantie | Service & Support | 90 Tage Garantie | Media | Mediengrößen | Rolle A0 (91,4 cm x 45,7 m) |  | Medientyp | Gestrichenes Papier |  | Drucktechnologie | Tintenstrahl |  | Mediengewicht | 90 g/m2 |  | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Inkjet-fotoformatpapier, Inkjet-fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetfotopapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Inkjetphotopapier, LFP-Papier, Plotterpapier |
|  |  |
|
 |  | Angebote (19) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 56,54* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Rolle |
€ 5,95* |
€ 57,30* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 3,00* |
€ 58,40* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 59,55* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 60,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 171,83* | € 204,48 | Ähnlich |  | | | € 47,68* | € 56,74 | Ähnlich |  | | | € 35,60* | € 42,36 | Ähnlich |  | | | € 35,79* | € 42,59 | Ähnlich |  | | | € 140,06* | € 166,67 | Ähnlich |  | | | € 130,97* | € 155,85 | Ähnlich |  | | | € 36,05* | € 42,90 | Ähnlich |  | | | € 140,57* | € 167,28 | Ähnlich |  | | | € 103,04* | € 122,62 | Ähnlich | | | | € 48,67* | € 57,92 | Ähnlich | | | | € 64,30* | € 76,52 | Ähnlich | | | | € 262,14* | € 311,95 | Ähnlich | | | | € 40,25* | € 47,90 | Ähnlich | | | | € 16,40* | € 19,52 | Ähnlich | | | | € 14,82* | € 17,64 | Ähnlich | | | | € 23,20* | € 27,61 | Ähnlich | | | | € 43,94* | € 52,29 | Ähnlich | | | | € 54,68* | € 65,07 | Ähnlich | | | | € 10,32* | € 12,28 | Ähnlich | | | | € 26,88* | € 31,99 | Ähnlich | | | | € 26,16* | € 31,13 | Ähnlich | | | | € 26,23* | € 31,21 | Ähnlich | | | | € 38,72* | € 46,08 | Ähnlich | | | | € 43,45* | € 51,71 | Ähnlich |  | | | € 56,30* | € 67,00 | Ähnlich |  | | | € 297,77* | € 354,35 |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
|