Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP C5708A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-99551000
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  C5708A
EAN:  0088698639986
Suchbegriffe:
DDS Tape
HP
HP - DDS-3 - 12 GB / 24 GB - Speichermedium
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Speichermedium - DAT
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
DDS-3
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Min. Lagertemperatur
5 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 60%
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
24 GB
Kapazität ohne Komprimierung
12 GB
... > DCI > Speichergeräte > Wechselmedien
Angebote (25)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 3,20*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 3,20*
1 Tag
pro Stück
€ 6,00*
€ 3,21*
6 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 3,23*
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Sony
SDX1-25C
€ 47,62*
€ 56,67
Ähnlich
Sony
SDX4200CN
€ 58,26*
€ 69,33
Ähnlich
Sony
SDX3100CN
€ 54,59*
€ 64,96
Ähnlich
Sony
SDX135CN
€ 47,06*
€ 56,00
Ähnlich
Sony
SDX250CN
€ 51,82*
€ 61,67
Ähnlich
Sony
SDX4CLN
€ 48,68*
€ 57,93
Ähnlich
Sony
EDM2600N
€ 14,45*
€ 17,20
Ähnlich
Sony
TAIT140C
€ 36,75*
€ 43,73
Ähnlich
HP
C8011A
€ 31,50*
€ 37,49
Ähnlich
TDK
DC120M
€ 3,86*
€ 4,59
Ähnlich
Sony
006438
€ 4,36*
€ 5,19
Ähnlich
Sony
DGD120
€ 4,31*
€ 5,13
Ähnlich
HP
C5708A
€ 3,46*
€ 4,12
Ähnlich
Sony
DGD125
€ 3,59*
€ 4,27
Ähnlich
Maxell
400366
€ 5,05*
€ 6,01
Ähnlich
Sony
DGD150
€ 5,80*
€ 6,90
Ähnlich
Maxell
400390
€ 6,99*
€ 8,32
Ähnlich
Sony
006558
€ 4,69*
€ 5,58
Ähnlich
Imation
16838
€ 66,50*
€ 79,14
Ähnlich
Imation
41069
€ 81,49*
€ 96,97
Ähnlich
Imation
41115
€ 67,83*
€ 80,72
Ähnlich
Imation
41293
€ 51,57*
€ 61,37
Ähnlich
Sony
SDX5400CN
€ 59,12*
€ 70,35
Ähnlich
Imation
40963
€ 7,71*
€ 9,17
Ähnlich
Imation
43347
€ 4,58*
€ 5,45
Ähnlich
Imation
17204
€ 12,77*
€ 15,20
Ähnlich
Imation
11737
€ 4,10*
€ 4,88
Ähnlich
Sony
DGDAT72N
€ 11,63*
€ 13,84
Ähnlich
Sony
QGD170ME.EJ
€ 35,12*
€ 41,79
Ähnlich
Sony
DG60N
€ 1,65*
€ 1,96
Ähnlich
Sony
DGD-150P
€ 6,69*
€ 7,96
Ähnlich
Sony
DG90N
€ 2,79*
€ 3,32
Ähnlich
Imation
16891
€ 88,72*
€ 105,58
Ähnlich
Imation
11776
€ 53,25*
€ 63,37
Ähnlich
Imation
84-9802-3824-4
€ 38,49*
€ 45,80
Ähnlich
Imation
12115
€ 48,78*
€ 58,05
Ähnlich
Imation
16598
€ 25,36*
€ 30,18
Ähnlich
Imation
17463
€ 36,17*
€ 43,04
Ähnlich
Imation
41089
€ 25,81*
€ 30,71
Ähnlich
Imation
16260
€ 37,12*
€ 44,17
Ähnlich
HP
C4841A
€ 36,82*
€ 43,82
Ähnlich
HP
51650C
€ 37,33*
€ 44,42
Ähnlich
HP
51650M
€ 37,43*
€ 44,54
Ähnlich
HP
51650Y
€ 36,08*
€ 42,94
Ähnlich
HP
C8010A
€ 7,77*
€ 9,25
Ähnlich
HP
C5706A
€ 2,54*
€ 3,02
Ähnlich
HP
C5707A
€ 3,92*
€ 4,66
Ähnlich
HP
C5718A
€ 3,57*
€ 4,25
Ähnlich
HP
Q2007A
€ 64,65*
€ 76,93
Ähnlich
HP
C5709A
€ 4,19*
€ 4,99
Ähnlich
HP
C8015A
€ 22,26*
€ 26,49
Ähnlich
HP
C8007A
€ 35,35*
€ 42,07
Ähnlich
HP
C4425A
€ 25,57*
€ 30,43
Ähnlich
HP
C4435A
€ 42,50*
€ 50,58
Ähnlich
HP
88147J
€ 52,23*
€ 62,15
Ähnlich
HP
88146J
€ 51,91*
€ 61,77
Ähnlich
HP
C7984A
€ 75,69*
€ 90,07
Ähnlich
HP
234457-B22
€ 86,43*
€ 102,85
Ähnlich
HP
C6247A
€ 10,23*
€ 12,17
Ähnlich
Imation
15931
€ 58,06*
€ 69,09
Ähnlich
Lenovo
85H3653
€ 21,47*
€ 25,55
Ähnlich
HP
51629A
€ 28,84*
€ 34,32
Ähnlich
HP
51649A
€ 29,52*
€ 35,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG