Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP C5706A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  202-210025440002
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  C5706A
EAN:  0088698639962
Suchbegriffe:
DAT Tape
DDS Tape
HP
HP - DDS-1 - 2 GB / 4 GB - Speichermedium
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Speichermedium - DAT
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
DDS-1
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Min. Lagertemperatur
5 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 60%
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
4 GB
Kapazität ohne Komprimierung
2 GB
... > DCI > Speichergeräte > Wechselmedien
Angebote (19)
Einheit
Versand
Netto
^
T-W-O-S
pro Stück
€ 5,95*
€ 2,12*
1 Tag
pro Stück
€ 6,00*
€ 2,54*
2 Tage
pro Stück
€ 7,50*
€ 2,59*
5 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 2,79*
2 Tage
pro Stück
€ 7,50*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise von T-W-O-S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von T-W-O-S
Versand von T-W-O-S
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von T-W-O-S
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Sony
SDX1-25C
€ 47,62*
€ 56,67
Ähnlich
Sony
SDX4200CN
€ 58,26*
€ 69,33
Ähnlich
Sony
SDX3100CN
€ 54,59*
€ 64,96
Ähnlich
Sony
SDX135CN
€ 47,06*
€ 56,00
Ähnlich
Sony
SDX250CN
€ 51,82*
€ 61,67
Ähnlich
Sony
SDX4CLN
€ 48,68*
€ 57,93
Ähnlich
Sony
EDM2600N
€ 14,45*
€ 17,20
Ähnlich
Sony
TAIT140C
€ 36,75*
€ 43,73
Ähnlich
HP
C8011A
€ 31,50*
€ 37,49
Ähnlich
TDK
DC120M
€ 3,86*
€ 4,59
Ähnlich
Sony
006438
€ 4,36*
€ 5,19
Ähnlich
Sony
DGD120
€ 4,31*
€ 5,13
Ähnlich
Sony
006571
€ 4,54*
€ 5,40
Ähnlich
Maxell
400366
€ 5,05*
€ 6,01
Ähnlich
Sony
DGD150
€ 5,80*
€ 6,90
Ähnlich
Maxell
400390
€ 6,99*
€ 8,32
Ähnlich
HP
C5706A
€ 2,59*
€ 3,08
Ähnlich
Sony
006558
€ 4,69*
€ 5,58
Ähnlich
Imation
16838
€ 66,50*
€ 79,14
Ähnlich
Imation
41069
€ 81,49*
€ 96,97
Ähnlich
Imation
41115
€ 67,83*
€ 80,72
Ähnlich
Imation
41293
€ 51,57*
€ 61,37
Ähnlich
Sony
SDX5400CN
€ 59,12*
€ 70,35
Ähnlich
Imation
40963
€ 7,71*
€ 9,17
Ähnlich
Imation
43347
€ 4,58*
€ 5,45
Ähnlich
Imation
17204
€ 12,77*
€ 15,20
Ähnlich
Imation
11737
€ 4,10*
€ 4,88
Ähnlich
Sony
DGDAT72N
€ 11,63*
€ 13,84
Ähnlich
Sony
QGD170ME.EJ
€ 35,12*
€ 41,79
Ähnlich
Sony
DG60N
€ 1,65*
€ 1,96
Ähnlich
Sony
DGD-150P
€ 6,69*
€ 7,96
Ähnlich
Imation
16891
€ 88,72*
€ 105,58
Ähnlich
Imation
11776
€ 53,25*
€ 63,37
Ähnlich
Imation
84-9802-3824-4
€ 38,49*
€ 45,80
Ähnlich
Imation
12115
€ 48,78*
€ 58,05
Ähnlich
Imation
16598
€ 25,36*
€ 30,18
Ähnlich
Imation
17463
€ 36,17*
€ 43,04
Ähnlich
Imation
41089
€ 25,81*
€ 30,71
Ähnlich
Imation
16260
€ 37,12*
€ 44,17
Ähnlich
HP
51650C
€ 37,33*
€ 44,42
Ähnlich
HP
51650M
€ 37,43*
€ 44,54
Ähnlich
HP
C8010A
€ 7,77*
€ 9,25
Ähnlich
HP
C5707A
€ 3,92*
€ 4,66
Ähnlich
HP
C5708A
€ 3,21*
€ 3,82
Ähnlich
HP
C5718A
€ 3,57*
€ 4,25
Ähnlich
HP
Q2002A
€ 64,88*
€ 77,21
Ähnlich
HP
Q2007A
€ 64,65*
€ 76,93
Ähnlich
HP
C8016A
€ 44,91*
€ 53,44
Ähnlich
HP
C5709A
€ 4,19*
€ 4,99
Ähnlich
HP
C8007A
€ 35,35*
€ 42,07
Ähnlich
HP
Q2020A
€ 65,73*
€ 78,22
Ähnlich
HP
C4425A
€ 25,57*
€ 30,43
Ähnlich
HP
C4435A
€ 42,50*
€ 50,58
Ähnlich
HP
88147J
€ 52,23*
€ 62,15
Ähnlich
HP
88146J
€ 51,91*
€ 61,77
Ähnlich
HP
C7984A
€ 75,69*
€ 90,07
Ähnlich
HP
234457-B22
€ 86,43*
€ 102,85
Ähnlich
HP
C6247A
€ 10,23*
€ 12,17
Ähnlich
Imation
15931
€ 58,06*
€ 69,09
Ähnlich
Sony
DG90N
€ 2,75*
€ 3,27
Ähnlich
Lenovo
85H3653
€ 21,47*
€ 25,55
Ähnlich
HP
51629A
€ 28,84*
€ 34,32
Ähnlich
HP
51649A
€ 29,52*
€ 35,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG