Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mercateo-Aktion: 3 Paletten Kopierpapier + Gratis Tepro Holzkohlengrill "Pasadena" + Tepro Grillbesteck + Heim & Büro Fanpaket für die EM 2012


Menge:  Paletten  
Produktinformationen
Mercateo-Aktion: 3 Paletten Kopierpapier + Gratis Tepro Holzkohlengrill "Pasadena" + Tepro Grillbesteck + Heim & Büro Fanpaket für die EM 2012
Mercateo-Aktion: 3 Paletten Kopierpapier + Gratis Tepro Holzkohlengrill "Pasadena" + Tepro Grillbesteck + Heim & Büro Fanpaket für die EM 2012
Mercateo-Aktion: 3 Paletten Kopierpapier + Gratis Tepro Holzkohlengrill "Pasadena" + Tepro Grillbesteck + Heim & Büro Fanpaket für die EM 2012
Mercateo-Aktion: 3 Paletten Kopierpapier + Gratis Tepro Holzkohlengrill "Pasadena" + Tepro Grillbesteck + Heim & Büro Fanpaket für die EM 2012
Mercateo-Aktion: 3 Paletten Kopierpapier + Gratis Tepro Holzkohlengrill "Pasadena" + Tepro Grillbesteck + Heim & Büro Fanpaket für die EM 2012
Artikel-Nr.:
     FM-881-288015_PAL_3A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierpapier
Kopierpapiere
Multifunktionspapier
Palette
Mercateo-Aktion:
3 Paletten Kopierpapier + Gratis Tepro Holzkohlengrill "Pasadena" + Tepro Grillbesteck + Heim & Büro Fanpaket für die EM 2012

Mercateo packt noch einen drauf. Bestellen Sie Kopierpapier und wählen zusätzlich einen von vielen attraktiven Zugabeartikeln.


Bei Bestellung dieser Aktion erhalten Sie:
  • 3 Paletten Kopierpapier (3x 100.000 Blatt = 300.000 Blatt)
  • Tepro Holzkohlengrill "Pasadena" - Grillwagen mit Rollen
  • Tepro Grillbesteck - Edelstahl im Aluminium Koffer, 16-teilig
  • Heim & Büro Fanpaket für die EM 2012, 7-er Set
Produktinformationen zum Multifunktions-Kopierpapier DIN A4 SB 80g/qm, weiß, 100.000 Blatt

Standard-Kopierpapier DIN A4 SB 80g/qm frei weiß, neutral verpackt, 100.000 Blatt / Einwegpalette

Produktdetails:

  • Multifunktions-Kopierpapier
  • für Kopierer Laser- und Inkjetdrucker, Fax
  • Format: DIN A4
  • Flächengewicht: 80 g/qm
  • Qualität: holzfrei
  • neutrale Verpackung
  • 100.000 Blatt = 40 Karton = 200 Pack
  • Packung zu je 500 Blatt

Produktinformationen zum Zugabeartikel Tepro Holzkohlengrill "Pasadena" - Grillwagen mit Rollen

  • Herstellernummer: -

  • EAN: 4011964010307

Produktdetails:

  • Grillfläche 2 ca. 56 x 18 cm
  • Feuerwanne ca. 60 x 45 cm mit Griff
  • 2 verchromte Grillroste 58 x 20,5 cm mit abnehmbaren Griff
  • Windschutz, Arbeitshöhe ca. 73,5 - 89 cm
  • verchromter Warmhalterost 46 x 8 cm
  • Arbeitshöhe 70 - 84 cm (4 fach verstellbar)
  • 2 Kunstoffräder
  • GS-geprüft
  • Maße aufgebaut: ca. 84 x 52 x 90 cm (B x T x H)
  • Farbe: silber
  • Gewicht: 13,3 kg

Produktinformationen zum Zugabeartikel Tepro Grillbesteck - Edelstahl im Aluminium Koffer, 16-teilig

  • Herstellernummer: -

  • EAN: 4011964031050

16-teiliges Edelstahl Grill-Besteckset im Aluminiumkoffer

Produktdetails:

  • 1 Stück 3 in 1 Grillwender 430mm lang
  • 1 Stück Gabel 415 mm lang
  • 1 Stück Zange 430 mm lang
  • 1 Stück Nylon Pinsel 430 mm lang
  • 4 Fleischspieße 430 mm lang
  • 8 Maiskolbenhalter 65 mm lang
  • Maße: ca.44 x 20 x 8 cm (BxTxH)
  • Farbe: silber
  • Gewicht: 2 kg
  • Material: Edelstahl

Produktinformationen zum Zugabeartikel Heim & Büro Fanpaket für die EM 2012, 7-er Set

  • Herstellernummer: oot123

  • EAN: 4051709849564

Starten Sie voll ausgerüstet in die EM 2012
Für jeden Fan ist etwas dabei. Unterstützen Sie unsere Mannschaft mit den Farben Schwarz, Rot, Gold.

Produktdetails:

  • 1x Schlüsselband „Deutschland“ mit Trillerpfeife, ca. 55 cm
  • 1x Klapperhand „Deutschland“ ca. 28 cm
  • 1x Außenspiegelfahne „Deutschlandflagge“ mit Gummizug, 2er- Set
  • 1x Deutschlandflagge fürs Auto, ca. 30 x 45 cm, mit XL-Befestigung
  • 1x Kundstoff-Jalousiebrille „Deutschland“
  • 1x Plüsch-Haarreifen Bunny „Deutschlandflagge“ ca. 20 cm
  • 1x Deutschlandflagge, ca. 30 x 46 cm, mit 60 cm Holzstab

Informationen zur Aktion:

  • Verfügbarkeit der Zugabeartikel nur solange der Vorrat reicht.
  • Sollten die Zugabeartikel nicht mehr verfügbar sein, behält sich Mercateo vor, Ihnen adäquate Alternativprodukte zur Verfügung zu stellen.
  • Lieferung der Palette Kopierpapier bis hinter die erste verschließbare Tür.
  • Lieferung der Palette Kopierpapier erfolgt frei Haus.
  • Versand der Zugabeartikel (Tepro Holzkohlengrill "Pasadena" + Tepro Grillbesteck + Heim & Büro Fanpaket für die EM 2012) erfolgt separat und frei Haus.
  • Versand der Zugabeartikel (Tepro Holzkohlengrill "Pasadena" + Tepro Grillbesteck + Heim & Büro Fanpaket für die EM 2012) erfolgt nach Zahlungseingang.
  • Bei der Abbildung des Kopierpapiers handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Alle Kategorien > Aus unserer Werbung
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
Lager 881
2 Tage
k.A.
3
Frei Haus
€ 413,00*
Preise von Lager 881
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paletten
€ 413,00*
€ 491,47
pro Palette
1 Palette enthält 100.000 Blätter (€ 0,00413* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Paletten
Mindestbestellmenge: 3 Paletten ( entspricht € 1.239,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand von Lager 881
Versand von Lager 881
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 881
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mercateo-Aktion: 3 Paletten Kopierpapier + Gratis Kobo eReader Touch - 2 GB, 6" (15,2 cm) - Schwarz
k.A.
€ 413,00*
Ähnlich
Mercateo-Aktion: 3 Paletten Kopierpapier + Gratis Lenco DVD-Player mit TV-Tuner - DVP-741, 7" (17,8 cm)
k.A.
€ 413,00*
Ähnlich
Mercateo-Aktion: 3 Paletten Kopierpapier + Gratis The Toy Company Standfußballtisch
k.A.
€ 413,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2012 Mercateo AG