Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mercateo-Aktion: 1 Palette Kopierpapier + Gratis Corsair 16 GB USB-Stick + SanDisk 16 GB SDHC - Flash-Speicherkarte


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Mercateo-Aktion: 1 Palette Kopierpapier + Gratis Corsair 16 GB USB-Stick + SanDisk 16 GB SDHC - Flash-Speicherkarte
Mercateo-Aktion: 1 Palette Kopierpapier + Gratis Corsair 16 GB USB-Stick + SanDisk 16 GB SDHC - Flash-Speicherkarte
Mercateo-Aktion: 1 Palette Kopierpapier + Gratis Corsair 16 GB USB-Stick + SanDisk 16 GB SDHC - Flash-Speicherkarte
Mercateo-Aktion: 1 Palette Kopierpapier + Gratis Corsair 16 GB USB-Stick + SanDisk 16 GB SDHC - Flash-Speicherkarte
Artikel-Nr.:
     FM-881-288015_PAL_1A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopierpapier
Kopierpapiere
Multifunktionspapier
Palette
Mercateo-Aktion:
1 Palette Kopierpapier + Gratis Corsair 16 GB USB-Stick + SanDisk 16 GB SDHC - Flash-Speicherkarte

Mercateo packt noch einen drauf. Bestellen Sie Kopierpapier und wählen zusätzlich einen von vielen attraktiven Zugabeartikeln.


Bei Bestellung dieser Aktion erhalten Sie:
  • 1 Palette Kopierpapier (1x 100.000 Blatt = 100.000 Blatt)
  • Corsair Flash Voyager GT - 16 GB USB-Stick - USB 3.0
  • SanDisk Extreme HD Video - 16 GB SDHC - Flash-Speicherkarte
Produktinformationen zum Multifunktions-Kopierpapier DIN A4 SB 80g/qm, weiß, 100.000 Blatt

Standard-Kopierpapier DIN A4 SB 80g/qm frei weiß, neutral verpackt, 100.000 Blatt / Einwegpalette

Produktdetails:

  • Multifunktions-Kopierpapier
  • für Kopierer Laser- und Inkjetdrucker, Fax
  • Format: DIN A4
  • Flächengewicht: 80 g/qm
  • Qualität: holzfrei
  • neutrale Verpackung
  • 100.000 Blatt = 40 Karton = 200 Pack
  • Packung zu je 500 Blatt

Produktinformationen zum Zugabeartikel Corsair Flash Voyager GT - 16 GB USB-Stick - USB 3.0

  • Herstellernummer: CMFVYGT3-16GB

  • EAN: 0843591014427

Produktdetails:

Allgemein

  • Speicherkapazität: 16 GB
  • Kompatibilität: Nicht spezifisch
  • Produkttyp: USB-Flash-Laufwerk

Speicher

  • Besonderheiten: Stoßsicher, wasserfest
  • Geschwindigkeit: 79 MB/s (Lesen) 21 MB/s (Schreiben)
  • Interfacetyp: SuperSpeed USB 3.0
  • Konformität mit Schnittstellenspezifikation: USB 3.0

Erweiterung

  • Konnektivität/Schnittstellen: 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-polig USB Typ A

Herstellergarantie

  • Details zu Service & Support: Begrenzte Garantie - 5 Jahre
  • Service & Support: 5 Jahre Garantie

Verschiedenes

  • Kennzeichnung: Plug and Play

Software

  • Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem: Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows

Produktinformationen zum Zugabeartikel SanDisk Extreme HD Video - 16 GB SDHC - Flash-Speicherkarte

  • Herstellernummer: SDSDX-016G-X46

  • EAN: 0619659062224

Produktdetails:

Allgemein

  • Speicherkapazität: 16 GB
  • Breite: 24 mm
  • Tiefe: 32 mm
  • Höhe: 2.1 mm
  • Kompatibilität: Nicht spezifisch
  • Produkttyp: Flash-Speicherkarte
  • Lokalisierung: Lateinamerika, Asien Pazifik, Mittlerer Osten, Afrika, Europa

Speicher

  • Formfaktor: SDHC-Speicherkarte
  • Besonderheiten: ESP Technology, Schreibschutzschalter
  • Geschwindigkeit: 200x : 30 MB/s (Lesen) 30 MB/s (Schreiben)
  • SD Speed Class: Class 10

Erweiterung

  • Konnektivität/Kompatible Steckplätze: 1 x SDHC-Speicherkarte

Herstellergarantie

  • Details zu Service & Support: Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Umgebungsbedingungen

  • Min Betriebstemperatur: -25 °C
  • Max. Betriebstemperatur: 85 °C

Informationen zur Aktion:

  • Verfügbarkeit der Zugabeartikel nur solange der Vorrat reicht.
  • Sollten die Zugabeartikel nicht mehr verfügbar sein, behält sich Mercateo vor, Ihnen adäquate Alternativprodukte zur Verfügung zu stellen.
  • Lieferung der Palette Kopierpapier bis hinter die erste verschließbare Tür.
  • Lieferung der Palette Kopierpapier erfolgt frei Haus.
  • Versand der Zugabeartikel (Corsair 16 GB USB-Stick + SanDisk 16 GB SDHC - Flash-Speicherkarte) erfolgt separat und frei Haus.
  • Versand der Zugabeartikel (Corsair 16 GB USB-Stick + SanDisk 16 GB SDHC - Flash-Speicherkarte) erfolgt nach Zahlungseingang.
  • Bei der Abbildung des Kopierpapiers handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Alle Kategorien > Aus unserer Werbung
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
Lager 881
2 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 415,00*
Preise von Lager 881
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 415,00*
€ 493,85
pro Palette
1 Palette enthält 100.000 Blätter (€ 0,00415* pro Blatt)
Lagerstand von Lager 881
Versand von Lager 881
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 881
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mercateo-Aktion: 1 Palette Kopierpapier + Gratis Hudora Fussballtor, 213 x 152 cm mit Torwand
k.A.
€ 415,00*
Ähnlich
Mercateo-Aktion: 1 Palette Kopierpapier + Gratis Kandinsky Original Bubbleseat
k.A.
€ 415,00*
Ähnlich
Mercateo-Aktion: 1 Palette Kopierpapier + Gratis USM Fussballchronik 2012 (DVD-ROM) + Microsoft Live Points Card EURO 2012
k.A.
€ 415,00*
Ähnlich
Mercateo-Aktion: 1 Palette Kopierpapier + Gratis USM Fussballchronik 2012 (DVD-ROM) + Sony EA branded PlayStation Live Card 20 Euro
k.A.
€ 415,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2012 Mercateo AG