Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mercateo-Aktion: 10 Paletten Kopierpapier + Gratis Party-Pavillon, 3 x 6 m + Seitenteile-Set, für Partyzelt


Menge:  Paletten  
Produktinformationen
Mercateo-Aktion: 10 Paletten Kopierpapier + Gratis Party-Pavillon, 3 x 6 m + Seitenteile-Set, für Partyzelt
Mercateo-Aktion: 10 Paletten Kopierpapier + Gratis Party-Pavillon, 3 x 6 m + Seitenteile-Set, für Partyzelt
Mercateo-Aktion: 10 Paletten Kopierpapier + Gratis Party-Pavillon, 3 x 6 m + Seitenteile-Set, für Partyzelt
Mercateo-Aktion: 10 Paletten Kopierpapier + Gratis Party-Pavillon, 3 x 6 m + Seitenteile-Set, für Partyzelt
Artikel-Nr.:
     FM-881-288015_PAL_10C
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierpapier
Kopierpapiere
Multifunktionspapier
Palette
Mercateo-Aktion:
10 Paletten Kopierpapier + Gratis Party-Pavillon, 3 x 6 m + Seitenteile-Set, für Partyzelt

Mercateo packt noch einen drauf. Bestellen Sie Kopierpapier und wählen zusätzlich einen von vielen attraktiven Zugabeartikeln.


Bei Bestellung dieser Aktion erhalten Sie:
  • 10 Paletten Kopierpapier (10x 100.000 Blatt = 1.000.000 Blatt)
  • Party-Pavillon, 3 x 6 m
  • Seitenteile-Set, für Partyzelt
Produktinformationen zum Multifunktions-Kopierpapier DIN A4 SB 80g/qm, weiß, 100.000 Blatt

Standard-Kopierpapier DIN A4 SB 80g/qm frei weiß, neutral verpackt, 100.000 Blatt / Einwegpalette

Produktdetails:

  • Multifunktions-Kopierpapier
  • für Kopierer Laser- und Inkjetdrucker, Fax
  • Format: DIN A4
  • Flächengewicht: 80 g/qm
  • Qualität: holzfrei
  • neutrale Verpackung
  • 100.000 Blatt = 40 Karton = 200 Pack
  • Packung zu je 500 Blatt

Produktinformationen zum Zugabeartikel Party-Pavillon, 3 x 6 m

  • Herstellernummer: -

  • EAN: 4001273919231

Produktdetails:

  • PE-Folie weiß
  • Stabile, verzinkte Stahlrohrkonstruktion
  • 38 mm Standrohre
  • Einfache Montage
  • wasserabweisend, nicht wasserdicht
  • Höhe 2,6 m
  • Pavillon, 3 x 6 m

Die Seitenteile und der Giebel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen zum Zugabeartikel Seitenteile-Set, für Partyzelt

  • Herstellernummer: -

  • EAN: 4001273919224

Produktdetails:

  • Seitenteile-Set, 6 Stück
  • zu Partyzelt 3 x 6 Meter
  • mit und ohne Fenster, 2 rechteckige Giebelwände

Dreieckige Gibelwände im Lieferumfang nicht enthalten.


Informationen zur Aktion:

  • Verfügbarkeit der Zugabeartikel nur solange der Vorrat reicht.
  • Sollten die Zugabeartikel nicht mehr verfügbar sein, behält sich Mercateo vor, Ihnen adäquate Alternativprodukte zur Verfügung zu stellen.
  • Lieferung der Palette Kopierpapier bis hinter die erste verschließbare Tür.
  • Lieferung der Palette Kopierpapier erfolgt frei Haus.
  • Versand der Zugabeartikel (Party-Pavillon, 3 x 6 m + Seitenteile-Set, für Partyzelt) erfolgt separat und frei Haus.
  • Versand der Zugabeartikel (Party-Pavillon, 3 x 6 m + Seitenteile-Set, für Partyzelt) erfolgt nach Zahlungseingang.
  • Bei der Abbildung des Kopierpapiers handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Alle Kategorien > Aus unserer Werbung
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
Lager 881
2 Tage
k.A.
10
Frei Haus
€ 410,00*
Preise von Lager 881
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paletten
€ 410,00*
€ 487,90
pro Palette
1 Palette enthält 100.000 Blätter (€ 0,0041* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paletten
Mindestbestellmenge: 10 Paletten ( entspricht € 4.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand von Lager 881
Versand von Lager 881
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 881
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mercateo-Aktion: 10 Paletten Kopierpapier + Gratis InFocus DLP Projektor - IN114, 2700 ANSI-Lumen - XGA (1024 x 768)
k.A.
€ 410,00*
Ähnlich
Mercateo-Aktion: 10 Paletten Kopierpapier + Gratis Samsung 3D-Heimkino-System HT-E5500
k.A.
€ 410,00*
Ähnlich
Mercateo-Aktion: 10 Paletten Kopierpapier + Gratis Samsung LCD-TFT Monitor - LE32D550, 32" (80 cm)
k.A.
€ 410,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2012 Mercateo AG