Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EURO-Big-Bag 70x70x35cm 180U Granit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von versandextra24
EURO-Big-Bag 70x70x35cm 180U Granit
Artikel-Nr.:  603-135521
Hersteller:  Storopack
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Transportsack

EURO BigBag Typ GRANIT:

unbeschichteter PP-Gewebe Entsorgungssack mit 4 Hebeschlaufen (25 cm freie Länge).

Artikeldetails:

  • Abmessungen: 70 x 70 x 35 cm
  • SWL 500 kg, SF 5:1
  • 250 St. / Palette
... > versandextra24 > Arbeitsschutz & Entsorgung > Big-Bag Entsorgungssäcke
Weitere Suchbegriffe: Bigbag, Gewebesäcke, Bausäcke, Big-Bag, Bigbags, Big-Bags
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
versandextra24
2 Tage
30
Frei Haus
€ 2,87*
2 Tage
30
Frei Haus
€ 2,95*
Preise von versandextra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 28,70*
Lieferzeit / Lagerstand von versandextra24
Versand von versandextra24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Storopack
€ 96,60*
€ 114,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG