Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_001830104 Herst.-Nr.: 00.18.30104 EAN: 4007885234267 |
| | |
|
|  |  |
 | - Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle 30104
- Robuster Holzunterschrank mit bruchfester Kunststoffhaube
- Eingabebreite: 220 mm
- Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel und geöffneter Tür
- Schneidewalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern
- Schnittart: Streifenschnitt 3,9 mm
- Sicherheitsstufe: S2
- Schnittleistung A4 70 g/qm: 10 Blatt, A4 80 g/qm: 8 Blatt
- Geschwindigkeit 4,5 m/min
- Auffangvolumen 30 Liter
- Geräteleistung: 240 Watt
- Größe (B x T x H): 400 x 270 x 500 mm
- Gewicht: 13,3 kg
- Farbe: Grau
- Lieferung inkl. 10 Auffangbeutel
- GS/CE-Prüfzeichen
Weitere Informationen:  |  | Schnittart: | Streifenschnitt | Schnittgröße: | 3,9 mm | Sicherheitsstufe: | 2 | Auffangbehältervolumen: | 30 Liter | Eingabebreite: | 220 mm | Schneidleistung: | 8-10 Blatt | Höhe: | 500 mm | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 270 mm | Motorleistung: | 240 Watt | Anschlussspannung: | 230 Volt | Papier-Vernichtung: | ja | Kreditkarten-Vernichtung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Shredder |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 180,82* |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 187,08* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 188,93* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 191,00* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,95* |
€ 192,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 504,17* | € 599,96 | Ähnlich | | | | € 475,05* | € 565,31 | Ähnlich | | | | € 563,54* | € 670,61 | Ähnlich | | | | € 563,54* | € 670,61 | Ähnlich | | | | € 638,05* | € 759,28 | Ähnlich | | | | € 577,11* | € 686,76 | Ähnlich | | | | € 638,05* | € 759,28 | Ähnlich |  | | | € 193,42* | € 230,17 | Ähnlich |  | | | € 196,52* | € 233,86 | Ähnlich | | | | € 721,85* | € 859,00 | Ähnlich | | | | € 645,67* | € 768,35 | Ähnlich | | | | € 384,18* | € 457,17 | Ähnlich | | | | € 393,40* | € 468,15 | Ähnlich | | | | € 431,02* | € 512,91 | Ähnlich | | | | € 598,91* | € 712,70 | Ähnlich | | | | € 601,98* | € 716,36 | Ähnlich | | | | € 665,78* | € 792,28 | Ähnlich | | | | € 252,00* | € 299,88 | Ähnlich | | | | € 314,00* | € 373,66 | Ähnlich | | | | € 314,00* | € 373,66 | Ähnlich | | | | € 368,00* | € 437,92 | Ähnlich | | | | € 368,00* | € 437,92 | Ähnlich | | | | € 661,00* | € 786,59 | Ähnlich | | | | € 490,60* | € 583,81 | Ähnlich | | | | € 506,42* | € 602,64 | Ähnlich | | | | € 577,62* | € 687,37 | Ähnlich | | | | € 588,92* | € 700,81 | Ähnlich | | | | € 839,85* | € 999,42 |
|  |  |
|
 |
|
|