Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

mobiles Klimagerät PAC 3500


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Trotec
mobiles Klimagerät PAC 3500
Artikel-Nr.:  401-KL7000307
Hersteller:  Trotec
Herst.-Nr.:  KL7000307
EAN:  k.A.

Monoblock-Klimagerät PAC 3500

Unsere Top-Bestseller - bereits im vierten Jahr - tausende zufriedener Kunden geben uns Recht, wenn wir behaupten, mit diesem Gerät eine der zuverlässigsten Klimaanlagen dieser Klasse im Angebot zu haben.

Kompakte Raumklimageräte der PAC-Serie:

  • echte 3,5 kW Kühlleistung
  • Energieeffizienzklasse B
  • Sofort betriebsbereit
  • Hohe Kühlleistung
  • Stufenlos einstellbare Luftausblasrichtung
  • Herausnehmbarer Luftfilter
  • 3 wählbare Ventilatorstufen
  • Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
  • Programmierbare 24 Std. Timerfunktion für Ein- und Ausschaltzeit
  • Geringes Gewicht und minimale Stellfläche
  • R 407C - umweltfreundliches Kältemittel ohne FCKW
  • Kompakte Bauform und minimale Stellfläche

Technische Daten:

  • Geeignet für Räume bis: ca. 115 m³
  • Kühlleistung 1): 3.500 W
  • Luftumwälzung: max. 480 m³/h
  • Arbeitsbereich: 16 bis 35 °C
  • Entfeuchtungsleistung: max. 2,2 l/h
  • Schalldruckpegel Stufe 1 / 2 / 3: 47 / 50 / 53 dB(A)
  • Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: max. 1,35 kW
  • Nennstrom max. / Absicherung (Vorschlag): 6,2 / 10 A
  • Abluftschlauch, Länge / ø: 1.250 / 125 mm
  • Abmessungen L x B x H: 400 x 510 x 855 mm
  • Gewicht: 38 kg
  • Jährlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb 2): 740 kWh
  • Energieeffizienzgröße bei Volllast (je höher, desto besser): 3,63
  • Kühlfunktion: ja
  • Kühlfunktion / Heizfunktion: -
  • Luftkühlung: ja
  • Wasserkühlung: -
    1) bei 30°C und 70 % r.F.
    2) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendung des Gerätes sowie von den Klimabedingungen ab
    Norm EN 14511, Richtlinie Energieetikettierung 2002/31/EG
... > TROTEC > Klimatisierung > Klimagerät
Weitere Suchbegriffe: Klimaanlage, Klimaanlagen, Mobile Klimageräte, Klima, mobile Klimageräte, mobile Klimaanlage, Split Klimageräte, Trotec
Angebote (1)
Versand
Netto
Trotec
3 Tage
€ 10,00*
€ 448,00*
Preise von Trotec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,00*
€ 533,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Trotec
Versand von Trotec
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Trotec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG