 |
| Produktinformationen von
Misco
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
FM-375-77056
Herst.-Nr.:
MFC7820NG1
EAN:
4977766632003
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Brother MFC-7820N Kompaktes Multifunktionscenter inklusive MFC-Server für das Home-Office mit den günstigsten Druckkosten seiner Klasse Technische Highlights: - Drucken, Scannen und Faxe senden im LAN
- Bis zu 20 Seiten/Minute drucken und kopieren
- 32 MB Speicher
- 10/100BaseTX, USB 2.0 Full-Speed & Parallele Schnittstelle
Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Brother MFC 7820N - Multifunktionsgerät ( s/w )
- Gerätetyp: Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
- Kopierertyp: Digital
- Faxtyp: Super G3 - Normalpapier
- Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43.2 cm x 39.5 cm x 29.4 cm
- Gewicht: 9.5 kg
- Drucktechnologie: Laser ( monochrom )
- Max. Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 20 Seiten/Min.
- Max. Kopierauflösung: Bis zu 600 x 300 dpi
- Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 20 Seiten/Min.
- Max. Druckauflösung: Bis zu 2400 x 600 dpi
- Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit: 33.6 Kbps
- Datenkomprimierungssystem: MH, MR, MMR
- Scannen: 600 x 2400 dpi
- Originalgröße: 147 x 147 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
- Vorlagenart: Blätter
- Kapazität Dokumenteinzug: 35 Blatt
- Mediengröße: 69.8 x 116 mm (Min.) - 220 x 406.4 mm (Max)
- Medientyp: Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier
- Standardmedienkapazität: 250 Blatt
- Ausgabeablagekapazität: 100 Blatt
- PC-Verbindungsmöglichkeiten: Ja
- PC-Verbindung: Parallel, USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX
- Herstellergarantie: 3 Jahre Garantie
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Weitere Suchbegriffe: Photodrucker, All-in-One-Drucker, All-in-One-Laserdrucker, Digitalkopierer, Fax, Faxgerät, Kopierer, Kopiergeraet, Laserfax, Laserfaxgerät, MFC-7820N, monochromLaserdrucker, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Misco |
9 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 2,69* |
€ 253,99* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Misco |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
253,99* |
€
302,25 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  |
|  | Versand von Misco |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 2,69* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
|
|
 |
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
|
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller / Herst.-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Canon Fotodrucker PIXMA iP4500 |
Canon/ 2171B009 |
€ 71,90* |
€ 85,56 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Canon Multifunktionsdrucker PIXMA MP830 |
Canon/ 0583B014 |
€ 215,00* |
€ 255,85 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Canon Tintenstrahldrucker Pixma iX4000 |
Canon/ 1464B016 |
€ 229,00* |
€ 272,51 |
 |
 |
Ähnlich |
|
HP Laserjet 4250N, 43 S/Min, 64MB, Parallel/USB2.0/Ethernet |
HP/ Q5401A#402 |
€ 715,00* |
€ 850,85 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Samsung Laserdrucker CLP-300 |
Samsung/ CLP-300/ELS |
€ 150,42* |
€ 179,00 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|