Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

HP Laserjet 4250N, 43 S/Min, 64MB, Parallel/USB2.0/Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Misco
HP Laserjet 4250N, 43 S/Min, 64MB, Parallel/USB2.0/Ethernet
Artikel-Nr.:   FM-375-59734
Hersteller:   HP
Herst.-Nr.:   Q5401A#402
EAN:   0829160414263
Artikeldatenblatt

Allgemein:

  • Druckertyp: Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
  • Breite: 41.8 cm
  • Tiefe: 45.1 cm
  • Höhe: 37.7 cm
  • Gewicht: 22.7 kg
  • Lokalisierung: Englisch, Deutsch, Französisch , Holländisch / Europa

Erweiterung / Konnektivität:

  • Verbindungen: 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig ¦ 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
  • Erweiterungssteckplätze gesamt (frei): 2 Speicher ¦ 2 ( 1 ) x EIO

Drucker:

  • Anschlusstechnik: Verkabelt
  • Max. Auflösung (S/W): 1200 dpi x 1200 dpi
  • PostScript Unterstützung: Standard
  • Druckersprache: PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.3
  • Enthaltene Schriftarten: 80 x TrueType
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 43 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
  • Eingebaute Geräte: Status-LCD
  • Image Enhancement Technology: HP FastRes 1200
  • Schnittstelle: Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX
  • Druckermerkmale: Duplexdruck optional
  • Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: 8 Sek.
  • Medienhandhabung: 100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung

Prozessor:

  • Prozessor: MIPS MIPS64 20Kc 460 MHz

RAM:

  • Installierter RAM (Max.): 64 MB / 512 MB (Max)

Medienhandhabung:

  • Mediengrößen: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
  • Größe der Briefumschläge: International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
  • Gesamte Medienkapazität: 600 Blätter
  • Mediazuführungen: 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 200 g/m2 ¦ 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2
  • Medientyp: Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier
  • Mediengewicht: 60 g/m2 - 200 g/m2
  • Max. Medienkapazität: 3100 Blätter
  • Max. Mediengröße (angepasst): 216 mm x 356 mm
  • Ausgabefachkapazität: 300 Blatt
  • Minimale Mediengröße (Angepasst): 76 mm x 127 mm

Netzwerk:

  • Anschlusstechnik: Verkabelt
  • Netzwerk: Druckserver - Plug-in-Modul
  • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet
  • Netzwerkcontroller-Bezeichnung: HP Jetdirect 620n

Verschiedenes:

  • Produktzertifizierungen: FCC Klasse B bescheinigt, CE, CISPR 22 Class B, cUL, EN 60950, EN 61000-3-2, EPA Energy Star, ICES-003, NOM, TUV S, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, AS/NZS 3260, EMC, FCC CFR47 Part 15, IEC
  • Produktzertifizierungen: 60825-1
  • Enthaltene Verbrauchsmaterialien: 1 x Tonerkassette ( Schwarz )

Stromversorgung:

  • Stromversorgungsgerät: Stromversorgung - intern
  • Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 230 V
  • Leistungsaufnahme im Betrieb: 680 Watt
  • Stromverbrauch Standby/Ruhezustand: 20 Watt
  • Nötige Frequenz: 50/60 Hz

Software / Systemanforderungen:

  • Erforderliches Betriebssystem: IBM OS/2, Microsoft Windows NT 4.0, UNIX, Novell NetWare 3.2, HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.6, SunSoft Solaris 7, Novell NetWare 4.2, SunSoft Solaris 2.5 oder neuer, IBM AIX 3.2.5 oder später, Linux, Microsoft Windows 2000, HP-UX 11.x,
  • Erforderliches Betriebssystem: SunSoft Solaris 8, Novell NetWare 5.x, SuSE Linux 6.x, Microsoft Windows Millennium Edition, NW 6.x, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Red Hat Linux 6.x, SunSoft Solaris 9,
  • Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS 9.x oder höher, SunSoft Solaris 10, HP OpenVMS
  • Peripheriegeräte / Schnittstellen: CD-ROM
  • Details der Systemanforderungen: Windows 98 - Pentium - 90 MHz - RAM 16 MB - HD 220 MB ¦ Windows ME - Pentium - 150 MHz - RAM 32 MB - HD 220 MB ¦ Windows NT 4.0 - Pentium - 90 MHz - RAM 32 MB - HD 220 MB ¦ Windows 2000 - 133 MHz - RAM 64 MB - HD 220 MB ¦ Windows XP - 233
  • Details der Systemanforderungen: MHz - RAM 64 MB - HD 220 MB ¦ Windows Server 2003 - 550 MHz - RAM 128 MB - HD 220 MB ¦ MacOS 9.x - HD 160 MB ¦ MacOS X 10.1 oder höher - HD 160 MB

Umgebungsbedingungen:

  • Min Betriebstemperatur: 10 °C
  • Max. Betriebstemperatur: 32 °C
  • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10 - 80%

Kapazität:

  • Monatliche Kapazität: 200.000 Seiten
Alle Kategorien > Aus unserer Werbung
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco 1 Tag € 2,69* € 715,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  715,00* €  850,85 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Brother Laser-Multifunktionsgerät MFC-7820N Brother/
MFC7820NG1
€ 253,99* € 302,25
Ähnlich
Canon Fotodrucker PIXMA iP4500 Canon/
2171B009
€ 71,90* € 85,56
Ähnlich
Canon Multifunktionsdrucker PIXMA MP830 Canon/
0583B014
€ 215,00* € 255,85
Ähnlich
Canon Tintenstrahldrucker Pixma iX4000 Canon/
1464B016
€ 229,00* € 272,51
Ähnlich
Samsung Laserdrucker CLP-300 Samsung/
CLP-300/ELS
€ 150,42* € 179,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG