Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Hama SecureDigital SD Card 2GB - Bulk-Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Misco
Hama SecureDigital SD Card 2GB - Bulk-Version
Artikel-Nr.:   FM-375-128033
Hersteller:   Hama
Herst.-Nr.:   56159/PROMO
EAN:   k.A.

Produktbeschreibung:

Die Hama "SecureDigital Card 2 GB" ist ein extrem kleines, schnelles, beliebig oft beschreib- und löschbares, nichtflüchtiges Wechselspeichermedium mit einer Kapazität von 2 GB. Alle auf der Speicherkarte gespeicherten Daten bleiben auch nach dem Ausschalten des Endgeräts verfügbar und können jederzeit abgerufen werden - mittels eines speziellen PC-Adapters auch auf PC und Laptop. In diesem Fall fungiert die Speicherkarte sogar als zusätzlicher externer Speicher. Geeignet ist SecureDigital-Karte für Endgeräte mit SecureDigital-Steckplatz. Aufgrund der kleinen Bauform eignet sich dieses Kartenformat besonders gut zum Einsatz in sehr kleinen Endgeräten wie etwa in kompakten Digitalkameras, Camcordern, Handys, PDAs, Drucker, Stereoanlagen oder auch in Autoradios.

Artikeldetails:

  • Speicherkapazität: 2 GB
  • Maße: 32 x 24 x 2,1 mm
  • Serie: Standard
Alle Kategorien > Aus unserer Werbung
Weitere Suchbegriffe: Peripherie, Digitalkamera, Kamerazubehör, Hama
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco 1 Tag € 2,69* € 5,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,60* €  6,66 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Hama Bluetooth Headset BTH-155 Hama/
89563
€ 25,23* € 30,02
Sonstiges
Hama CardReaderWriter 1000 & 1, USB2.0 Hama/
55350
€ 11,43* € 13,60
Sonstiges
Hama FL 969 - kabellose PC-Multimedia-Lautsprecher Hama/
40969
€ 51,52* € 61,31
Sonstiges
Hama SecureDigital Card 1 GB Hama/
56940
€ 5,63* € 6,70
Sonstiges
Hama Traveldrive Card Reader 1000 & 1 USB2.0 Hama/
55351
€ 46,73* € 55,61
Sonstiges
Hama TravelDrive Mobile 1.000 & 1, USB 2.0 Hama/
55311
€ 10,27* € 12,22
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG