 |
| Produktinformationen von
Misco
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
FM-375-122914
Herst.-Nr.:
2171B009
EAN:
4960999454528
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Allgemein: - Druckertyp: Fotodrucker - Tintenstrahl - Farb
- Breite: 44.5 cm
- Tiefe: 30.3 cm
- Höhe: 16 cm
- Gewicht: 6.9 kg
Erweiterung / Konnektivität: - Verbindungen: 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x Direct-Print-Anschluss - USB Typ A, 4-polig
Drucker: - Anschlusstechnik: Verkabelt
- Duplex-Druckausgabe: Duplex
- Max. Auflösung (Farbe): 9600 dpi x 2400 dpi
- Druckgeschwindigkeit: Bis zu 31 Seiten/Min. - s/w ¦ Bis zu 24 Seiten/Min. - Farb
- Schnittstelle: USB
- Spezifikationen für den Direktdruck: PictBridge
- Druckermerkmale: Randloser Druck, CD-/DVD-Druck
- Druck auf CD/DVD: Eingebaut
- Tintenstrahl-Technologie: Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
- Mindestgröße der Tintentröpfchen: 1 pl
- Tintenpatronenkonfiguration: 5 einzelne Tintenbehälter
- Medienhandhabung: 150-Blatt-Zuführung, 150-Blatt-Papierkassette
- Unterstützte Tintenpalette (Farben): 5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
Medienhandhabung: - Mediengrößen: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 203 x 254 mm, 101.6 x 152.4 mm, 101.6 x 203.2 mm, 127 x 177.8 mm
- Größe der Briefumschläge: International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
- Gesamte Medienkapazität: 300 Blätter
- Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln , Fotopapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier, glänzend, Karten, mattes Photopapier, Papier für hohe Auflösung, Seidenmattpapier, DVD-Disks, CDs
- Karten- / Etikettengröße: 54 x 86 mm
- Mediengewicht: 64 g/m2 - 273 g/m2
- Max. Mediengröße (angepasst): 216 mm x 356 mm
- Format für randlose Fotos: A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 203 x 254 mm, 100 x 180 mm
Verschiedenes: - Produktzertifizierungen: EPA Energy Star
- Enthaltene Verbrauchsmaterialien: 1 x Tintenbehälter ( pigmentiertes Schwarz ) - 26 ml - Canon PGI-5BK ¦ 1 x Tintenbehälter ( Schwarz ) - 13 ml - Canon CLI-8BK ¦ 1 x Tintenbehälter ( Cyan ) - 13 ml - Canon CLI-8C ¦ 1 x Tintenbehälter ( Magenta ) - 13 ml - Canon CLI-8M ¦ 1
- Enthaltene Verbrauchsmaterialien: x Tintenbehälter ( Gelb ) - 13 ml - Canon CLI-8Y
Stromversorgung: - Stromversorgungsgerät: Stromversorgung - intern
- Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 120/230 V
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 13 Watt
- Stromverbrauch Standby/Ruhezustand: 1 Watt
- Nötige Frequenz: 50/60 Hz
Software / Systemanforderungen: - Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.2.8 - 10.4, Microsoft Windows Vista
- Peripheriegeräte / Schnittstellen: CD-ROM, SVGA-Monitor
- Details der Systemanforderungen: Windows 2000/XP - Pentium II - 300 MHz - RAM 128 MB - HD 400 MB ¦ MacOS X 10.4 - PowerPC G3 - RAM 256 MB - HD 200 MB ¦ MacOS X 10.4 - Intel x86 - RAM 256 MB - HD 200 MB ¦ MacOS X 10.2.8 oder höher - Intel x86 - RAM 128 MB - HD 200 MB ¦
- Details der Systemanforderungen: MacOS X 10.2.8 oder höher - PowerPC G3 - RAM 128 MB - HD 200 MB
Umgebungsbedingungen: - Min Betriebstemperatur: 5 °C
- Max. Betriebstemperatur: 35 °C
- Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10 - 90%
- Geräuschpegel: 34.5 dBA (in Betrieb)
- Schallemission (Betrieb): 34.5 dBA
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Misco |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 2,69* |
€ 71,90* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Misco |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
71,90* |
€
85,56 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  |
|  | Versand von Misco |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 2,69* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
|
|
 |
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
|
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller / Herst.-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Brother Laser-Multifunktionsgerät MFC-7820N |
Brother/ MFC7820NG1 |
€ 253,99* |
€ 302,25 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Canon Multifunktionsdrucker PIXMA MP830 |
Canon/ 0583B014 |
€ 215,00* |
€ 255,85 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Canon Tintenstrahldrucker Pixma iX4000 |
Canon/ 1464B016 |
€ 229,00* |
€ 272,51 |
 |
 |
Ähnlich |
|
HP Laserjet 4250N, 43 S/Min, 64MB, Parallel/USB2.0/Ethernet |
HP/ Q5401A#402 |
€ 715,00* |
€ 850,85 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Samsung Laserdrucker CLP-300 |
Samsung/ CLP-300/ELS |
€ 150,42* |
€ 179,00 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|