Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Samsung Laserdrucker CLP-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Misco
Samsung Laserdrucker CLP-300
Artikel-Nr.:   FM-375-118583
Hersteller:   Samsung
Herst.-Nr.:   CLP-300/ELS
EAN:   8808979662999
Artikeldatenblatt

Allgemein:

  • Druckertyp: Arbeitsplatzdrucker - Laser - Farb
  • Breite: 39 cm
  • Tiefe: 34.4 cm
  • Höhe: 26.5 cm
  • Gewicht: 13.6 kg

Erweiterung / Konnektivität:

  • Verbindungen: 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig

Drucker:

  • Anschlusstechnik: Verkabelt
  • Druckersprache: SPL-C
  • Max. Auflösung (Farbe): 2400 dpi x 600 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 16 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 17 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 4 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 4 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
  • Schnittstelle: USB
  • Druckermerkmale: Non-Orbiting Noiseless Optical Imaging (NO-NOIS)
  • Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: 14 Sek.
  • Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe): 26 Sek.
  • Medienhandhabung: 150-Blatt-Universalzuführung

Prozessor:

  • Prozessor: Samsung 300 MHz

RAM:

  • Installierter RAM (Max.): 32 MB / 32 MB (Max)

Medienhandhabung:

  • Mediengrößen: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
  • Gesamte Medienkapazität: 150 Blätter
  • Mediazuführungen: 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter
  • Medientyp: Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Karten
  • Max. Mediengröße (angepasst): 216 mm x 356 mm
  • Ausgabefachkapazität: 100 Blatt

Stromversorgung:

  • Stromversorgungsgerät: Stromversorgung - intern

Software / Systemanforderungen:

  • Erforderliches Betriebssystem: SuSE Linux 8.2, Red Hat Linux 9, Red Hat Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Apple MacOS X 10.3, Mandrake Linux 9.2, Red Hat Fedora Core 1, Mandrake Linux 10.1 Discovery, Apple MacOS X 10.4, SuSE
  • Erforderliches Betriebssystem: Linux 9.2, Red Hat Fedora Core 3

Umgebungsbedingungen:

  • Geräuschpegel: 35 dBA (Leerlauf) / 48 dBA (in Betrieb)
  • Schallemission (Standby): 35 dBA
  • Schallemission (Betrieb): 48 dBA

Kapazität:

  • Monatliche Kapazität: 24.200 Seiten
Alle Kategorien > Aus unserer Werbung
Weitere Suchbegriffe: Farblaserdrucker, Drucker, Colordrucker
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco 1 Tag € 2,69* € 150,42*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  150,42* €  179,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Brother Laser-Multifunktionsgerät MFC-7820N Brother/
MFC7820NG1
€ 253,99* € 302,25
Ähnlich
Canon Fotodrucker PIXMA iP4500 Canon/
2171B009
€ 71,90* € 85,56
Ähnlich
Canon Multifunktionsdrucker PIXMA MP830 Canon/
0583B014
€ 215,00* € 255,85
Ähnlich
Canon Tintenstrahldrucker Pixma iX4000 Canon/
1464B016
€ 229,00* € 272,51
Ähnlich
HP Laserjet 4250N, 43 S/Min, 64MB, Parallel/USB2.0/Ethernet HP/
Q5401A#402
€ 715,00* € 850,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG