Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Canon Multifunktionsdrucker PIXMA MP830


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Misco
Canon Multifunktionsdrucker PIXMA MP830
Artikel-Nr.:   FM-375-104945
Hersteller:   Canon
Herst.-Nr.:   0583B014
EAN:   4960999276519
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Gerätetyp: Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
  • Faxtyp: Super G3 - Normalpapier
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 50 cm x 48.7 cm x 29.2 cm
  • Gewicht: 14.7 kg
  • Drucktechnologie: Tintenstrahl ( Farb )
  • Tintenstrahl-Technologie: 5 Farben
  • Max. Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 29 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
  • Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
  • Max. Druckauflösung: 9600 x 2400 dpi (Farbe)
  • Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit: 33.6 Kbps
  • Datenkomprimierungssystem: MH, MR, MMR, JPEG
  • Faxauflösungen: 200 x 200 dpi
  • Scannen: 2400 x 4800 dpi
  • Display: 2.5"
  • Originalgröße: 216 x 297 mm (Max)
  • Vorlagenart: Blätter
  • Kapazität Dokumenteinzug: 35 Blatt
  • Mediengröße: Legal (216 x 356 mm) (Max)
  • Medientyp: Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, bedruckbare CD/DVD
  • Standardmedienkapazität: 300 Blatt
  • PC-Verbindungsmöglichkeiten: Eingebaut
  • PC-Verbindung: Hi-Speed USB
  • Stromversorgung: Wechselstrom 110/230V ( 50/60Hz )
Alle Kategorien > Aus unserer Werbung
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsdrucker, Photodrucker, All-in-One-Drucker, Digitalkopierer, Fax, Faxgerät, Kopierer, Kopiergeraet
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco 1 Tag € 2,69* € 215,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  215,00* €  255,85 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Brother Laser-Multifunktionsgerät MFC-7820N Brother/
MFC7820NG1
€ 253,99* € 302,25
Ähnlich
Canon Fotodrucker PIXMA iP4500 Canon/
2171B009
€ 71,90* € 85,56
Ähnlich
Canon Tintenstrahldrucker Pixma iX4000 Canon/
1464B016
€ 229,00* € 272,51
Ähnlich
HP Laserjet 4250N, 43 S/Min, 64MB, Parallel/USB2.0/Ethernet HP/
Q5401A#402
€ 715,00* € 850,85
Ähnlich
Samsung Laserdrucker CLP-300 Samsung/
CLP-300/ELS
€ 150,42* € 179,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG