Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AxAir GAM 10 - Mobiles Klimagerät, Energieeffizienzklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Axair
Detailbild1 - AxAir GAM 10 - Mobiles Klimagerät, Energieeffizienzklasse A
Artikel-Nr.:  351-2524085
Hersteller:  Axair
Herst.-Nr.:  2524085
EAN:  4250059910126
Artikeldatenblatt

GAM 10 Monoblock Klimagerät

  • Entfeuchtungsfunktion
  • Kältemittel R410A
  • Timerfunktionen
  • hohe Mobilität
  • Steckerfertig
  • Edelstahlfront

Artikelbeschreibung:

Monoblock Klimagerät zur Innenaufstellung mit Entfeuchterfunktion und 3 Lüfterstufen. Zur Klimatisierung von Büro- oder Privaträumen. Das im Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb anfallende Kondensat wird verdampft und mit der Abluft nach außen geleitet. Das Klimagerät kann durch die berührungsfreie Steuereinheit mit blauer Beleuchtung auf der Gerätefront oder per mitgelieferter Infrarotfernbedienung bedient werden.

Technische Daten:

  • Kälteleistung: 2930 W
  • Leistungsaufnahme: 1060 W
  • Energieeffizienzgrösse: 2,76 W/W
  • Energieeffizienzklasse (A-G): A
  • Energieverbrauch bei 500h: 530 kWh
  • Entfeuchtungsleistung: 1,2 l/h
  • Spannung: 230 / 50 V/Hz
  • Luftumwälzung: 420 m³/h
  • Schalldruck max: 54 dB(A)
  • Gewicht, netto: 34,5 kg
  • Kältemittel: R410A
  • Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 790 x 476 x 358
  • Luftschlauch (Länge/Durchmesser in mm): 1000/150
  • Farbe: Edelstahl / schwarz
  • Bauseits: optional 150mm Bohrung für Abluft
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > AxAir > Mobiles Klimagerät
Weitere Suchbegriffe: Splitklima, kühlen, Kälte, Raumklimagerät, Klimaanlagen, Klima, mobile Klimageräte, mobile Klimaanlage, Split Klimageräte, Split Klimanlage, Wand Klima
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Axair
2 Tage
Frei Haus
€ 958,05*
10 Tage
Frei Haus
€ 958,06*
Preise von Axair
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,05*
€ 1.140,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Axair
Versand von Axair
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Axair
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Axair
2524086
€ 1.097,96*
€ 1.306,57
Ähnlich
Axair
2525517
€ 698,97*
€ 831,77
Ähnlich
Axair
2534454
€ 2.049,00*
€ 2.438,31
Ähnlich
Axair
2524848
€ 1.999,00*
€ 2.378,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG