Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Standventilator 40cm 610670


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
Standventilator 40cm
Artikel-Nr.:  347-PBA79712601
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  610630
EAN:  4260047392902


Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel PBA
    Weitere Suchbegriffe: Lüfter, Stan
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    4Office 1 Tag € 4,95* € 29,52*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  29,52* €  35,13 pro Stück
    ab 3 Stück €  29,32* €  34,89 pro Stück
    ab 6 Stück €  29,12* €  34,65 pro Stück
    ab 9 Stück €  28,93* €  34,43 pro Stück
    ab 12 Stück €  28,73* €  34,19 pro Stück
    ab 15 Stück €  28,55* €  33,97 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    Tischventilator 30cm 610661
    C.Bomann
    610610
    € 23,92* € 28,46
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG