Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multifunktionsgerät X502n


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produktbild, die Abbildung der Produkte kann von der Originalware abweichen
Artikel-Nr.:  317-20078242
Hersteller:  Lexmark
Herst.-Nr.:  0025C0240
EAN:  k.A.
Der Lexmark X502n bietet hohe Qualität und Multifunktionsleistung sowie den zusätzlichen Vorteil von fortschrittlichem Faxen. Zu seinen zahlreichen Funktionen gehört u. a. die schnelle Übertragungsgeschwindigkeit zum Senden Ihrer Faxe innerhalb von nur drei Sekunden.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:
Lexmark X502n - Multifunktionsgerät ( Farb ) - Laser - Kopie
Produktbeschreibung:
Lexmark X 502n - Multifunktionsgerät ( Farb )
Gerätetyp:
Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp:
Super G3 - Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
48.3 cm x 43.7 cm x 53.3 cm
Gewicht:
35 kg
Drucktechnologie:
Laser ( Farb )
Monatliche Kapazität (max.):
35000 Ausdrucke
Max. Kopiergeschwindigkeit:
Bis zu 31 Seiten/Min.
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 31 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung:
Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit:
33.6 Kbps
Scannen:
1200 x 1200 dpi
Originalgröße:
Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
35 Blatt
Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp:
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Eti
Standardmedienkapazität:
250 Blatt
Max. Medienkapazität:
780 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
250 Blatt
PC-Verbindungsmöglichkeiten:
Ja
PC-Verbindung:
Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX
Herstellergarantie:
1 Jahr Garantie
... > Drucker > Multifunktionsgeräte > Alle Hersteller
... > Drucker > Multifunktionsgeräte > Lexmark
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 477,72*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 480,42*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 487,43*
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 487,50*
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 494,08*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,08*
€ 587,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Lexmark
0022R0194
€ 140,40*
€ 167,08
Zubehör
Lexmark
0012A8241
€ 26,90*
€ 32,01
Zubehör
Lexmark
0C500X29G
€ 138,18*
€ 164,43
Zubehör
Lexmark
0C500X26G
€ 127,33*
€ 151,52
Zubehör
Lexmark
0012A5951
€ 14,37*
€ 17,10
Zubehör
Lexmark
0014T0220
€ 261,23*
€ 310,86
Zubehör
Lexmark
0014T0155
€ 132,18*
€ 157,29
Zubehör
Lexmark
0C500X27G
€ 4,97*
€ 5,91
Zubehör
Lexmark
0C500S2CG
€ 60,88*
€ 72,45
Zubehör
Lexmark
0C500S2MG
€ 60,88*
€ 72,45
Zubehör
Lexmark
0C500H2CG
€ 75,59*
€ 89,95
Zubehör
Lexmark
0C500S2YG
€ 60,88*
€ 72,45
Zubehör
Lexmark
0C500H2YG
€ 75,59*
€ 89,95
Zubehör
Lexmark
0C500H2MG
€ 75,59*
€ 89,95
Zubehör
Lexmark
0C500S2KG
€ 55,91*
€ 66,53
Zubehör
Lexmark
0C500H2KG
€ 84,61*
€ 100,69
Zubehör
Lexmark
002349428
€ 78,27*
€ 93,14
Zubehör
Lexmark
002349429
€ 127,25*
€ 151,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG