Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bluetooth Headset Jabra GN 9350


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BUGcomputer
Bluetooth Headset Jabra GN 9350
Artikel-Nr.:  206-110044755
Hersteller:  Jabra
Herst.-Nr.:  GN 9350
EAN:  5706991007237
  • Allgemein
    • Produkttyp: Kopfhörer - DECT
    • Funktionen: Ton Aus, Lautstärkenregler, LCD Anzeige, PeakStop Technology
    • Empfohlene Verwendung: Schnurtelefon
  • Verschiedenes
    • Zubehör: Stirnband, Basisstation, Ohrhörer
    • Enthaltene Kabel: 1 x Telefonkabel - extern ¦ 1 x USB-Kabel - extern
  • Stromversorgung
    • Stromversorgungsgerät: Netzteil - extern
    • Batterie: Headset-Akku
  • Mikrophontyp
    • Typ: Eingebaut - Mikrofonbaum
    • Betriebsart des Mikrophons: Mono
  • Kopfhörer
    • Anschlusstechnik: Drahtlos - DECT
    • Soundmodus: Mono
    • Frequenzbandbreite: 200 - 3500 Hz
    • Kopfhörertyp: Mit einem Ohr - monaural
    • Kopfhörer-Formfaktor: Konvertibel
    • Kopfhörertechnologie: Dynamisch
  • Verbindungen
    • Anschlusstyp: 1 x USB ¦ 1 x Handset
  • Drahtlose Verbindung
    • Übermittlungsbereich: 150 m
    • Funkfrequenzbereich: 1.8GHz
    • Leistung des Funkgeräts: 63 mW
  • ... > Telekommunikation > Handyzubehör > Headset
    Weitere Suchbegriffe: GN, 9350
    Angebote (2)
    Versand
    Netto
    ^
    BUGcomputer 4 Tage Frei Haus € 251,80*
    Disdata 6 Tage € 5,25* € 299,00*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  251,80* €  299,64 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 6,99*
    ab € 140,00*Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG