Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Kopierpapier,100.000 Bl, A4


Menge:  Palette  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Kopierpapier,100.000 Bl, A4
Artikel-Nr.:   FM-200-XXX11011PAL
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.

Produktbeschreibung:

Für den täglichen Einsatz, für preiswertes, problemloses Kopieren.

Artikeldetails:

  • geeignet für Drucker, Fax & Kopierer
  • die Palette enthält 100.000 Blatt
  • 500 Blatt = 2,25 EUR*
  • DIN A4
  • 80 g/qm
  • Farbe: weiß
Alle Kategorien > Aus unserer Werbung
Weitere Suchbegriffe: Officepapier, Büropapier, Papier
Angebote (1)
Versand
Netto
B2B-Discount 1 Tag Frei Haus € 449,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Palette €  449,00* €  534,31 pro Palette
  1 Palette enthält 100000 Blätter
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Briefumschläge DL m.Fe. sk weiß 110x220mm 1000 St Fighting Line/
9210S
€ 10,77* € 12,82
Ähnlich
Kopierpapier Business ECF weiß A4 80g 500 Bl Xerox/
3R91820
€ 20,05* € 23,86
Ähnlich
Kopierpapier MotifColours int. koral.RO A5 80g 1000 Bl Motif Colours/
43568058A5
€ 66,05* € 78,60
Ähnlich
Kopierpapier neutral holzfrei weiß A4 80g 500 Bl Fighting Line/
11011
€ 2,49* € 2,96
Ähnlich
Kopierpapier Safir opak 2470 weiss 914mm x 150m 80g Sihl/
2470150914
€ 30,82* € 36,68
Ähnlich
Schere Kunststoff-Griff 21cm rostfrei Fighting Line/
7917
€ 1,44* € 1,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG