Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Aus unserer Werbung

  Aus unserer Werbung (3 Artikel)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
BOSCH Mähroboter Indego M 700 (1 Angebot) 
Mähroboter Indego M 700, Mähroboter für mittelgroße Gärten bis 700 m² Warum nach dem Zufallsprinzip mähen, wenn es auch intelligent geht? Der Indego M 700 mit LogiCut ist intelligent. Er weiß, wo e...
Bosch
0 600 8B0 203
€ 755,00*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo ThinkBook 16 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau (1 Angebot) 
Lenovo ThinkBook 16 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau Das Lenovo ThinkBook 16 G6 Intel IRL 21KH0012GE ist das i...
Lenovo
21KH0012GE
€ 755,00*
pro Stück
 
 Stück
Nilfisk E 145.4-9 PAD X-TRA EU (1 Angebot) 
Dieser leistungsstarke Nilfisk mit langlebigem Induktionsmotor bewältigt problemlos größere und häufigere Reinigungsaufgaben. Er bietet eine gute Ergonomie und eine große Auswahl an Funktionen mit ...
Nilfisk-ALTO
128471191
€ 230,00*
pro Stück
 
 Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.