Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Wandprospekthalter styrodisplay, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  SHW
Wandprospekthalter styrodisplay, anthrazit
Artikel-Nr.:   FM-181-128-340.02921
Hersteller:   Styro
Herst.-Nr.:   128-340.02921
EAN:   7612176067553

Artikeldetails:

  • Wandprospekthalter styrodisplay A4
  • Formschöner Wandprospekthalter im dynamischen Design
  • sehr solide 3-Punkt-Befestigung (inkl. Befestigungsmaterial)
  • bruchsicherer Korpus aus Polypropylen - abgerundete Kanten
  • glasklare Sichtfenster aus Polystyrol
  • Fülltiefe pro Fach 18-19 mm (Blattmenge)
  • wird montiert geliefert – ready to use!
  • Korpus A4:262 x 104 x 577mm (BxTxH); Sichtfenster: 226 x 22 x 233 mm
  • Erhältlich in klassischen Farben lichtgrau und anthrazit und in 3 transluszenten Farben kiwi, mandarin und lagoon
  • Farbe:anthrazit
Alle Kategorien > Aus unserer Werbung
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Informationssystem, Präsentieren, Sichtrahmen, Klarsichttafeln, Prospektboxen
Angebote (1)
Versand
Netto
SHW 2 Tage € 7,50* € 30,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von SHW
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  30,60* €  36,41 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SHW
Versand von SHW
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SHW
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay, kiwi Styro/
128-340.02501
€ 30,60* € 36,41
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay, lagoon Styro/
128-350.02301
€ 26,10* € 31,06
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay, lagoon Styro/
128-340.02301
€ 30,60* € 36,41
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay, lichtgrau Styro/
128-340.02801
€ 30,60* € 36,41
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay, mandarin Styro/
128-350.02401
€ 26,10* € 31,06
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay, mandarin Styro/
128-340.02401
€ 30,60* € 36,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG