Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

InFocus X6 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Inmac
InFocus X6 DLP-Projektor
Artikel-Nr.:   FM-104B-E620236
Hersteller:   Infocus
Herst.-Nr.:   X6
EAN:   0797212704085
Artikeldatenblatt

Infocus X6 SVGA Projektor 2000 ALU DLP

Produktbeschreibung:

Der SVGA Projektor InFocus X6 ist das ideale Einstiegsgerät in die digitale Projektion und Heimkinowelt. Der X6 beeindruckt durch Helligkeit und hohen Kontraste und enthält vielseitige Anschlussmöglichkeiten, die einen echten Multimedia-Projektor ausmachen. DLP Technologie mit Brilliant Colour Farbdarstellung. 2 Jahre Vor-Ort-Austausch Projektorengarantie ( Der Vor-Ort-Austausch wird nur in den folgenden Ländern angeboten: Deutschland, UK, Frankreich, Norwegen, Dänemark, Schweden und der Schweiz.)

Artikeldetails:

  • Projektionstechnologie: DLP
  • Projektorauflösung: 800 x 600 Pixel
  • Systemeigene Auflösung: SVGA
  • Projektorhelligkeit: 2.000 ANSI lumens
  • Kontrastverhältnis: 1.800:1
  • Kontrastverhältnis: 2.000:1
  • Geräuschpegel: 36 dB
  • Lampenlebensdauer: 2.000 h
  • Lautsprecher oder Mikrofon: Ja
  • Gewicht: 2.000 g
  • Höhe: 205 mm
  • Breite: 272 mm
  • Tiefe: 89.6 mm
  • RoHS: Ja
  • Herstellergarantie: 24 Monate
Alle Kategorien > Aus unserer Werbung
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, LED-Projektor, Infocus
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac 2 Tage Frei Haus € 305,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  305,00* €  362,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
INFOCUS CABLE M1-D VGA 10METER NO USB Infocus/
SP-M1-10M
€ 63,62* € 75,71
Sonstiges
INFOCUS IN2102 SVGA DLP BRILLIANTCOLOR 2500ALU Infocus/
IN2102
€ 457,31* € 544,20
Sonstiges
INFOCUS IN35 DLP XGA PROJECTOR UND ERSATZLAMPE Infocus/
IN35/KIT
€ 965,44* € 1.148,87
Sonstiges
INFOCUS REPLACEMENT LAMP X6/X7 Infocus/
SP-LAMP-037
€ 137,47* € 163,59
Sonstiges
INFOCUS TRANSPORTTASCHE FUER PROJEKTOR Infocus/
CA-CASE-02
€ 24,12* € 28,70
Sonstiges
INFOCUS X7 XGA + INMAC STATIV-LEINWAND Infocus/
E617457-L
€ 520,59* € 619,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG