Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Inmac I-View Rollo-Leinwand, 150x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Inmac
Inmac I-View Rollo-Leinwand, 150x150 cm
Artikel-Nr.:   FM-104B-E599137
Hersteller:   Inmac
Herst.-Nr.:   i-ViewW150
EAN:   3134375394697
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Inmac professionelle Rollo-Leinwand für problemlose Montage an Wand oder Decke. Sie ist für Overhead- und Daten-/ Videoprojektionen einsetzbar. Durch den Federmechanismus lässt sich die Inmac i-View problemlos auf jede gewünschte Höhe einstellen. Sie verfügt über eine mattweiße Leinwandoberfläsche mit schwarzem Rand und Rücken. Das Leinwand-Format beträgt 150 x 150 cm.

Artikeldetails:

  • Leinwandfläche (L × B): 150 x 150 cm
  • Höhenverstellbar: Ja; stufenlos verstellbar
  • Farbe: schwarz/weiß
  • Material: Metall
  • Gewicht: 6.500 g
  • Höhe: 80 mm
  • Breite: 105 mm
  • Tiefe: 1630 mm
Alle Kategorien > Aus unserer Werbung
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Präsentationsfläche, Rollo
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac 2 Tage € 5,95* € 50,97*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  50,97* €  60,65 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
INFOCUS X6 SVGA PROJEKTOR 2000 ALU DLP Infocus/
x6
€ 331,89* € 394,95
Sonstiges
INMAC I-NOVA DESIGN KEYBOARD SCHWARZ 10+1 AKTION Inmac/
E589600-P
€ 154,04* € 183,31
Sonstiges
INMAC I-VIEW STATIV-LEINWAND 175 X 175 CM Inmac/
i-ViewT175
€ 71,39* € 84,95
Sonstiges
INMAC NOTEBOOK ACCESSORY KIT TRAVELLER Inmac/
A-2070
€ 31,53* € 37,52
Sonstiges
INMAC PRECISION1 LASER MOUSE BLACK USB Inmac/
IR-7330L.BK
€ 18,20* € 21,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG