Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] DIN 909 R: Gewinde-Ø: 9,525 mm (3/8"), Material: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 909 Stahl R 3/8 VE=S
DIN 909 Stahl R 3/8 VE=S
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Verschlußschrauben
Stopfen (Verschlussstopfen)
Verschlussschrauben
DIN 909 Stahl
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
9,525 mm (3/8")
Material:
Stahl
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Weitere Suchbegriffe: DIN909, R3/8, AM909380, 00909.504.0380.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5593*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7493*
€ 0,89167
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7093*
€ 0,84407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6893*
€ 0,82027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6793*
€ 0,80837
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5593*
€ 0,66557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.