Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Adapter Lightning to HDMI 6cm black / grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-468663
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S468663
EAN/GTIN:
     4250774932946
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Lightning Adapter
USB HDMI Adapter
Dieses Kabel überträgt das Bild und Audio Ihres Smartphones auf den Fernseher oder Computer-Bildschirm und verwandelt es somit gleichzeitig in eine Fernbedienung und in eine vollwertige Streaming-Box.

***Achtung*** Übertragungsfunktion nur bei Anschluss an ein Netzteil über den Lightning Anschluss (weiblich)

Produkteigenschaften:

  • Überträgt das Bild und Audio von Smartphones und Tablets mit Lightning Anschluss auf externe Bildschirme mit HDMI Eingang
  • Lightning (männlich) auf HDMI (weiblich) und Lightning (weiblich)
  • Keine Software nötig, die Übertragung startet automatisch 8-10 Sekunden nach dem Verbinden
  • Geringe Abmessungen zum bequemen Verstauen
  • Überragendes 4K Erlebnis
  • Optimaler Datenfluss
  • Integrierter Lightning Anschluss zum Anschließen des Adapters an ein Netzteil
  • Kabellänge: 6 cm


Surfen Sie im Internet, nutzen Sie Streaming-Dienste und spielen Sie Ihre liebsten Handy-Games direkt am Fernseher!
Es ist keine Software oder App-Installation notwendig, einfach das Kabel verbinden und die Bildübertragung wird nach etwa 8 bis 10 Sekunden automatisch aufgebaut. Ihr Smartphone agiert nun gleichzeitig als Fernbedienung und Streaming-Box.

Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, lightning adapter hdmi, usb-c hdmi adapter, Cord Handy Kabel Typ C Typ-C TypC Type C TypeC USB-Typ-C USB-Type-C USBKabel cable phone phonecable smartphone type-C usb-c HDMI Video FullHD Full-HD new1845 office
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.