Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Saugheber in Schwarz/ Blau - Bis 120 kg 10044521_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuum-Saugheber in Schwarz/ Blau - Bis 120 kg 10044521_0
Vakuum-Saugheber in Schwarz/ Blau - Bis 120 kg 10044521_0
Vakuum-Saugheber in Schwarz/ Blau - Bis 120 kg 10044521_0
Vakuum-Saugheber in Schwarz/ Blau - Bis 120 kg 10044521_0
Vakuum-Saugheber in Schwarz/ Blau - Bis 120 kg 10044521_0
Vakuum-Saugheber in Schwarz/ Blau - Bis 120 kg 10044521_0
Vakuum-Saugheber in Schwarz/ Blau - Bis 120 kg 10044521_0
Vakuum-Saugheber in Schwarz/ Blau - Bis 120 kg 10044521_0
Vakuum-Saugheber in Schwarz/ Blau - Bis 120 kg 10044521_0
Vakuum-Saugheber in Schwarz/ Blau - Bis 120 kg 10044521_0
Artikel-Nr.:
     CULCB-10044521_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044521_0
EAN/GTIN:
     4052025445218
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber

Große und unhandliche Gegenstände wie Scheiben, Spiegel und Platten lassen sich ohne Hilfsmittel meist schwer anheben und transportieren. Mit dem vielseitigen Vakuum Saugheber kannst Du alle Dinge mit einer glatten, gasdichten Oberfläche bequem Heben und von A nach B bringen. Der Saughalter wird einfach auf den Gegenstand gedrückt. Durch Bedienen der kleinen Pumpe am Griff rechts entsteht ein starkes Vakuum, welches sich durch das Ventil links schnell und bequem wieder auflösen lässt.

Vakuum Saugheber im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 10 x 21 cm
- Durchmesser Saugnapf: ca. 20 cm
- Gewicht: ca. 910 g
- Tragkraft: ca. 120 kg
- Material: ABS-Kunststoff, Gummi
- Farbe: Schwarz, Blau

Vielseitiger Plattenheber für Profis

- Zum Heben und Transportieren von unhandlichen Gegenständen
- Starke Haftung auf allen glatten, gasdichten Oberflächen
- Ideal für Glas, Fliesen, Platten, Spiegel, Laminat uvm.
- Kleine Pumpe am Griff erzeugt Vakuum - Mit Ventil zum Lösen
- Saugnapf ist zum Schutz des Gummis mit Abdeckung versehen
- Praktischer und vielseitiger Helfer beim Umzug, in der Werkstatt uvm.

Lieferumfang

- 1x Vakuumheber
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Blau
Gewicht:
0.9 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: car dent puller, fliesen saugheber, fliesenheber, fliesensauger, glas saugheber, glas saugnapf, glasheber, glass lifter, glass suction cup, glassauger, glasträger, gummisauger, laminat saugheber, mini saugheber, platten saugheber, plattenheber, power saugnapf, sauggriff, saughalter, saugnapf heber, scheiben saugheber, scheiben saugnapf, scheibenhalter, scheibenheber, scheibensauger, suction lifter, vakuum plattenheber, vakuum sauger, vakuum saugheber, vakuum saugnapf, vakuumheber, für raue oberflächen, 150kg, 200kg, auto, blau, fliesenleger, für fliesen, für glasscheiben, für profis, glas, glasplatte, groß, gummi, klein, kunststoff, laminat, mini, mit pumpe, montage, platten, scheibe, schwarz, stark, terrassenplatten, transport, vakuum, vinyl, zum pumpen, fliesenheber saugheber, glasheber saugheber, glassauger 150kg für profis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.