Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sideboard mit Schiebetüren Acurado, H1000xB1200xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sideboard mit Schiebetüren Acurado, H1000xB120
C+P Sideboard mit Schiebetüren Acurado, H1000xB120
C+P Logo
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2046-00|S10191
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2046-00|S10191
EAN/GTIN:
     4063332001974
Suchbegriffe:
Acurado
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 2 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Maße (H x B x T): 1000 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm | 1000
Breite:
1200 mm | 1200
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
41 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Dekor DBS:
Dekor Lichtgrau
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Verschluss:
Zylinderschloss
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Stärke Platte:
25 mm
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Wechselkern:
Ja
Material Einlegeboden:
Stahl
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
EAN Code:
4063332001974
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Sideboard, Site-Board, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank lichtgrau, schiebetür schrank, schiebetuerenschrank 2 fachboeden, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Schiebetüren-Beistellschrank, Schiebetüren-Beistellschränke, Beistellschrank, Beistellschränke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,20*
€ 701,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,34*
€ 676,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 562,55*
€ 669,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,34*
€ 643,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,87*
€ 624,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,24*
€ 563,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.