Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sideboard mit Schiebetüren Acurado, H1000xB1200xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sideboard mit Schiebetüren Acurado, H1000xB120
C+P Sideboard mit Schiebetüren Acurado, H1000xB120
C+P Logo
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2046-00|S10096
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2046-00|S10096
EAN/GTIN:
     4050646132685
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 2 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Maße (H x B x T): 1000 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Hellgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm | 1000
Breite:
1200 mm | 1200
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
41 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Dekor DBS:
Dekor Hellgrau
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Verschluss:
Zylinderschloss
Stärke Platte:
25 mm
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Einlegeboden:
Stahl
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Wechselkern:
Ja
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
EAN Code:
4050646132685
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Sideboard, Site-Board, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank lichtgrau, schiebetür schrank, schiebetür-schrank c&p, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Schiebetüren-Beistellschrank, Schiebetüren-Beistellschränke, Beistellschrank, Beistellschränke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,19*
€ 694,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,10*
€ 659,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 548,47*
€ 652,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,52*
€ 628,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,52*
€ 613,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,24*
€ 561,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.