Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schubladenschrank Acurado, H1357B433T590 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schubladenschrank Acurado, H1357B433T590 mm
C+P Schubladenschrank Acurado, H1357B433T590 mm
C+P Schubladenschrank Acurado, H1357B433T590 mm
C+P Schubladenschrank Acurado, H1357B433T590 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schubladenschrank Acurado, H1357B433T590 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-11434-311|S10007
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     11434-311|S10007
EAN/GTIN:
     4025314205794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Hängeregistraturschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 4 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 1- bahnig, für Hängehefter DIN A4, Schubladenwannen verzinkt, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln, 4 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 1357 x 433 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
433 | 433 MMT
EAN Code:
4025314205794
Höhe:
1357 | 1357 MMT
Tiefe:
590 | 590 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
49.94 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Auszugsperre:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Schubladen:
4 H87
Schubladenaufteilung:
1-bahnig
Traglast Schublade:
50 KGM
Griff:
Griffleiste integriert
Beschriftung:
Etikettenschild
Material Beschriftung:
Papier
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1480 MMT
Schubladen Nutztiefe:
530 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Karteikartenschrank, Karteischrank, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, hängeregistraturschrank 4 schubladen hxbxt 1357x433x590 mm, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 4 schübe, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,63*
€ 399,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,67*
€ 385,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,35*
€ 381,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,69*
€ 355,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,98*
€ 347,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 2,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 10,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 10,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.