|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CM001-C11CA49306 Herst.-Nr.: C11CA49306 EAN/GTIN: 8715946428611 |
| | |
|
|  |  |
 | Better Products for a Better Future Die Umweltfreundlichkeit von Waren und von Herstellungsprozessen ist für Kunden und Unternehmen gleichermaßen von Bedeutung. Als einer der weltweit größten Anbieter von Produkten und Lösungen aus dem Bereich Drucken und digitale Bildverarbeitung trägt auch Epson eine große Verantwortung für die Umwelt. Dieser Herausforderung wird das Unternehmen auf allen Ebenen gerecht: bei der Herstellung, der Verpackung, den Verbrauchsmaterialien und der Recyclingfreundlichkeit der Produkte. Der Umweltschutz ist zu einer der wesentlichen Leitlinien der Unternehmensphilosophie und des unternehmerischen Handelns geworden. In das umfassende Konzept für den Umweltschutz bindet Epson auch die Zulieferer ein. Kombidrucker Epson Stylus Office BX310FN Dieser schnelle und leistungsstarke 4-in-1-Business-Inkjet verfügt über eine Netzwerkschnittstelle und einen automatischen Dokumenteneinzug. Er ist der ideale Partner zum Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen im Unternehmen. Spezifikationen - Gerätetyp: All-in-One
- Scanauflösung: 1200 x 2400 dpi
- Technologien: Micro Piezo
- Druckauflösung: max. 5760 x 1440 dpi
- Druckgeschwindigkeit
- Schwarz/Weiß Text A4: 38 Seiten pro Minute
- Farbiger Text A4: 20 Seiten pro Minute
- Photo 10x15 cm: 35 sec. Die erreichbare Druckgeschwindigkeit hängt vom verwendeten Betriebssystem und Anwendungsprogramm sowie von der Druckauflösung der Seite ab.
- Stromversorgung: 220-240V
- Abmessungen: Standard: 411 x 460 x 235 mm (B x T x H)
- Gewicht: 7,6 kg
- Software
- Presto PageManager
- Epson Easy Photo Print
- Epson Event Manager 2.0
- Epson Web to Page
- Unterstützte Betriebssysteme
- Mac OS 10.5.x
- Mac OS 10.3.9
- Windows Vista 64 Bit
- Windows XP
- Windows 2000
- Garantie
- standard: 12 Monate Carry-In-Service
Die Epson DURABrite Ultra Ink erzielt laserscharfe Texte und brillante Ausdrucke in Farbe mit einer ausgezeichneten Haltbarkeit. Drucken Sie professionelle Dokumente, die wisch und wasserfest sind und sofort mit dem Textmarker bearbeitet werden können. Mit den ergiebigen separaten High Capacity-Einzelpatronen drucken Sie mehr Seiten als mit Standardpatronen. Hierdurch entstehen für Sie sehr niedrige Kosten pro Seite, vergleichbar mit den Seitenkosten eines Laserdruckers. Das bedeutet weniger Patronenwechsel und kosteneffiziente professionelle Ausdrucke. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Faxgerät, inkjet drucker, Matrixdrucker, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerate, Multifunktionsgerät, Multifunktionsgeräte, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerkdrucker, Tintenstrahldrucker, Drucker, Tintenstrahl, Tintendrucker, All-in-One, All in One |
|  |  |
| |