Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Epson Kombidrucker Stylus Office BX300F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Kombidrucker Stylus Office BX300F
Epson Kombidrucker Stylus Office BX300F
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Produktbild 5
Epson Logo
Energy Star Logo
Better Product for Better Future
Artikel-Nr.:  CM001-C11CA17306
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  C11CA17306
EAN/GTIN:  8715946417806
Artikeldatenblatt

Better Products for a Better Future

Die Umweltfreundlichkeit von Waren und von Herstellungsprozessen ist für Kunden und Unternehmen gleichermaßen von Bedeutung. Als einer der weltweit größten Anbieter von Produkten und Lösungen aus dem Bereich Drucken und digitale Bildverarbeitung trägt auch Epson eine große Verantwortung für die Umwelt. Dieser Herausforderung wird das Unternehmen auf allen Ebenen gerecht: bei der Herstellung, der Verpackung, den Verbrauchsmaterialien und der Recyclingfreundlichkeit der Produkte. Der Umweltschutz ist zu einer der wesentlichen Leitlinien der Unternehmensphilosophie und des unternehmerischen Handelns geworden. In das umfassende Konzept für den Umweltschutz bindet Epson auch die Zulieferer ein.

Epson Stylus Office BX300F:

Kompakter 4 in 1 Business Inkjet mit Fax für professionelle Textdokumente und Graphiken in SW und Farbe für das Home Office und Klein-und Mittelständische Unternehmen.

Drucktechnologie:

  • Druckmethode: 4-Farbtintenstrahldrucker, Epson Micro Piezo™-Drucktechnologie
  • Düsenkonfiguration: Schwarz 90 Düsen, restliche Farben (Cyan, Magenta, Gelb) je 90 Düsen
  • Tröpfchengröße: 3 pl (Minimum) mit Variable-sized Droplet-Technologie
  • Tintentechnologie: Epson DURABrite™ Ultra Ink

Druckauflösung:

  • Druckauflösung: Bis zu 5760 x 1440 optimierte dpi auf geeigneten Medien mit RPM (Resolution Performance Management)

Druckgeschwindigkeit:

  • DIN A4, Text, monochrom: bis zu 31 Seiten / Min.*
  • DIN A4, Text, Farbe: bis zu 15 Seiten / Min.*
  • 10 x 15 cm Foto: ca. 89 Sek.*
  • *Druckgeschwindigkeit (Seiten pro Min.) beim Drucken auf DIN A4-Normalpapier im schnellsten Modus. Druckgeschwindigkeit eines Fotos von 10 x 15 cm beim Drucken auf Epson Premium Glossy Photo Paper im randlosen Draft-Modus. Die Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, dem Druckmodus, der Komplexität des Dokuments, der Software, dem verwendeten Papiertyp und der Verbindung ab. Die Druckgeschwindigkeit beinhaltet keine Verarbeitungszeit auf dem Host-Computer.

Scannen:

  • Auflösung: 1200 x 2400 dpi
  • Technologie: DIN A4-Flachbettscanner
  • Sensortyp: CIS

Scanngeschwindigkeit:

  • DIN A4, monochrom:: 300 dpi 2,2 ms / Zeile, 600 dpi 7,2 ms / Zeile
  • DIN A4, Farbe:: 300 dpi 7,2 ms / Zeile, 600 dpi 13,1 ms / Zeile

Faxfunktion:

  • Faxgeschwindigkeit: 33,6 Kbit / s
  • Schnellwahltasten zum Faxen (max.): 60 Namen und Nummern plus 5 frei belegbare Kurzwahltasten
  • Faxauflösung: Standard (200 x 100), Fein (200 x 200), Foto (200 x 200 mit Fehlerdiffusion)
  • Fehlerkorrekturmodus: CCITU / ITU Group3-Fax mit Fehlerkorrekturmodus
  • Seitenspeicher: bis zu 180 Seiten
  • Faxübertragungsgeschwindigkeit: ca. 3 Sek. pro Seite

Computerunabhängiger Betrieb:

  • LC-Display: 2-zeiliger Text
  • Schnittstellen: Hi-Speed USB – kompatibel mit USB 2.0**
  • ** USB-Kabel für PC- / Mac-Anschluss erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Papiermanagement:

  • Kapazität: Papierzufuhr: 120 Blatt Normalpapier DIN A4 (64 g / m2)
  • Medienformat: DIN A4, Letter, Legal, 13x18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, Breitbildformat 16:9, 20 x 25 cm, DIN A6, A5, B5, Umschläge: Nr.10, DL, DIN C6
  • Medientyp: Zu den empfohlenen Epson Medien gehören Premium Inkjet Plain Paper, Bright White Ink Jet Paper, Glossy Photo Paper
  • Seitenränder: 0 mm oben, links, rechts und unten über benutzerdefinierte Einstellungen im Druckertreiber***
  • *** Sonst: 3 mm oben, links, rechts und unten.

Elektrische Spezifikation:

  • Leistungsaufnahme:
    • ca. 11 W (unabhängiges Kopieren, ISO10561 Musterbrief)
    • ca. 3,5 W (Energiesparmodus)
    • ENERGY STAR®-Drucker
  • Betriebsspannung: 220-240 V Wechselspannung

Garantie:

  • Garantie: Standard: 1 Jahr Carry-In-Service
  • Optional: Epson Coverplus 3 Jahre erweiterte Garantie

Allgemein:

  • Abmessungen (B x T x H): 460 x 411 x 235 mm
  • Gewicht: 7,2 kg
  • Geräuschpegel: 5,2 B(A), 42 dB(A) nach ISO7779-Testmuster mit Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM-Modus

Schnelles und günstiges Multifunktionsgerät für das Unternehmen mit Kurzwahlfaxfunktion und automatischem Dokumenteneinzug. Das Gerät ist einfach zu bedienen, flexibel und gibt allen Ihren geschäftlichen Dokumenten ein professionelles Aussehen.

Dieses Multifunktionsgerät eignet sich perfekt für das gesamte Druck- und Faxaufkommen im Büro. Egal ob schnelle Kopien oder Marketingmaterial in Farbe – die Ergebnisse sehen toll aus und sind enorm haltbar, da die Epson DURABrite™ Ultra Ink auf einer Vielzahl von Medien wasser-, wischfest sowie lichtecht ist und auch einer Bearbeitung durch Textmarker Stand hält.

Das ENERGY STAR®-Gerät benötigt auch bei einer hohen Leistung von bis zu 31 Seiten pro Minute nur wenig Strom. Mit separaten Einzelpatronen sparen Sie Geld und ersetzen nur die verbrauchte Farbe.

... > Umweltaktion > Hardware, Software, IT > Drucker
... > Hardware, Software, IT > Hersteller, Marken > Epson
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Bright White Ink Jet Paper, DIN A4, 90g/m², 500 Blatt
Epson
C13S041749
ab € 6,09*
Zubehör
Epson COVERPLUS-Paket (36 Monate Carry-In-Garantie) SEEDG2020
Epson
SEEDG2020
ab € 41,20*
Zubehör
Epson COVERPLUS-Paket (36 Monate Vor-Ort-Garantie) SEEDG0025
Epson
SEEDG0025
ab € 54,81*
Zubehör
Epson Double-Sided Matte Paper, DIN A4, 178g/m², 50 Blatt
Epson
C13S041569
ab € 13,08*
Zubehör
Epson Glossy Photo Paper - 2 für 1, DIN A4, 225g / m2, 40 Blatt
Epson
C13S042179
ab € 6,15*
Zubehör
Epson Glossy Photo Paper, 100 x 150 mm, 225g/m², 50 Blatt
Epson
C13S042176
ab € 6,24*
Zubehör
Epson Glossy Photo Paper, 130 x 180 mm, 225g/m², 40 Blatt
Epson
C13S042156
ab € 6,24*
Zubehör
Epson Glossy Photo Paper, DIN A4, 225g/m², 20 Blatt
Epson
C13S042178
ab € 6,24*
Zubehör
Epson Matte Paper Heavy Weight, DIN A4, 167g/m², 50 Blatt
Epson
C13S041256
ab € 9,04*
Zubehör
Epson Photo Paper - 2 für 1, 100 x 150 mm, 190g / m2, 140 Blatt
Epson
C13S042171
ab € 4,94*
Zubehör
Epson Photo Paper, 100 x 150 mm, 190g/m², 70 Blatt
Epson
C13S042157
ab € 3,59*
Zubehör
Epson Photo Paper, 130 x 180 mm, 190g/m², 50 Blatt
Epson
C13S042158
ab € 5,02*
Zubehör
Epson Photo Paper, DIN A4, 190g/m², 25 Blatt
Epson
C13S042159
ab € 4,85*
Zubehör
Epson Photo Quality Ink Jet Paper self-adhesive, DIN A4, 167g/m², 10 Blatt
Epson
C13S041106
ab € 2,73*
Zubehör
Epson Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A4, 104g/m², 100 Blatt
Epson
C13S041061
ab € 7,52*
Zubehör
Epson Premium Glossy Photo Paper - 2 für 1, 100 x 150 mm, 255g / m2, 80 Blatt
Epson
C13S042167
ab € 7,49*
Zubehör
Epson Premium Glossy Photo Paper - 2 für 1, DIN A4, 255g / m2, 30 Blatt
Epson
C13S042169
ab € 7,49*
Zubehör
Epson Premium Glossy Photo Paper, 100 x 150 mm, 255g/m², 40 Blatt
Epson
C13S042153
ab € 7,45*
Zubehör
Epson Premium Glossy Photo Paper, 130 x 180 mm, 255g/m², 30 Blatt
Epson
C13S042154
ab € 7,45*
Zubehör
Epson Premium Glossy Photo Paper, 16:9 Breitformat, 255g/m², 20 Blatt
Epson
C13S042109
ab € 4,51*
Zubehör
Epson Premium Glossy Photo Paper, DIN A4, 255g/m², 15 Blatt
Epson
C13S042155
ab € 7,38*
Zubehör
Epson Premium Semigloss Photo Paper, 100 x 150 mm, 251g/m², 50 Blatt
Epson
C13S041765
ab € 6,37*
Zubehör
Epson Premium Semigloss Photo Paper, DIN A4, 251g/m², 20 Blatt
Epson
C13S041332
ab € 11,42*
Zubehör
Epson Tintenpatrone Black T0711H, Doppelpack
Epson
C13T07114H10
ab € 15,31*
Zubehör
Epson Tintenpatrone DURABrite Cyan T0712 (Gepard)
Epson
C13T07124010
ab € 3,69*
Zubehör
Epson Tintenpatrone DURABrite Magenta T0713 (Gepard)
Epson
C13T07134010
ab € 7,08*
Zubehör
Epson Tintenpatrone DURABrite Multipack T0715 (CMYK) (Gepard)
Epson
C13T07154010
ab € 27,05*
Zubehör
Epson Tintenpatrone DURABrite Yellow T0714 (Gepard)
Epson
C13T07144010
ab € 7,08*
Zubehör
Epson Ultra Glossy Photo Paper, 100 x 150 mm, 300g/m², 20 Blatt
Epson
C13S041926
ab € 5,12*
Zubehör
Epson Ultra Glossy Photo Paper, 100 x 150 mm, 300g/m², 50 Blatt
Epson
C13S041943
ab € 7,70*
Zubehör
Epson Ultra Glossy Photo Paper, 130 x 180 mm, 300g/m², 50 Blatt
Epson
C13S041944
ab € 9,99*
Zubehör
Epson Ultra Glossy Photo Paper, DIN A4, 300g/m², 15 Blatt
Epson
C13S041927
ab € 9,47*
Zubehör
Tintenpatrone DURABrite Ultra Ink Black für Epson Stylus S20
Epson
C13T08914010
ab € 5,31*
Zubehör
Tintenpatrone DURABrite Ultra Ink Cyan für Epson Stylus S20
Epson
C13T08924010
ab € 4,74*
Zubehör
Tintenpatrone DURABrite Ultra Ink Magenta für Epson Stylus S20
Epson
C13T08934010
ab € 4,74*
Zubehör
Tintenpatrone DURABrite Ultra Ink Multipack (CMY) für Epson Stylus S20
Epson
C13T08964010
ab € 4,51334*
Zubehör
Tintenpatrone DURABrite Ultra Ink Yellow für Epson Stylus S20
Epson
C13T08944010
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG