Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft All-in-One Media Keyboard with Integrated Multi-Touch Trackpad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft N9Z-00008 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Microsoft N9Z-00008 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Microsoft N9Z-00008 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Microsoft N9Z-00008 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-ZD94V6S
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     N9Z-00008
EAN/GTIN:
     885370737929
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur

All-In-One Media Keyboard

Zurücklehnen und mehr erleben:

Das All-in-One Media Keyboard ist der ideale Begleiter im Wohnzimmer oder am Heimarbeitsplatz. Es verfügt über eine Tastatur in Normalgröße und ein integriertes Multitouch-Trackpad – damit sind Tippen, Scrollen, Ziehen, Zoomen und Klicken leicht gemacht. Die Tastatur verfügt über anpassbare Medienschnellzugrifftasten, mit denen Sie jederzeit schnell auf Webseiten und Ihre bevorzugten Musik-, Foto- und Videodateien zugreifen können. Außerdem zeichnet sich die Tastatur durch ein robustes Design aus: Stöße, Flüssigkeitsspritzer oder ein versehentliches Herunterfallen bleiben ohne Folgen. Das All-in-One Media Keyboard ist perfekt geeignet für ein komfortables Tippen und eine nahezu mühelose Navigation.
  • Integriertes Multitouch-Trackpad: Das integrierte Multitouch-Trackpad ermöglicht eine einfache Navigation mit Gestenunterstützung, die Windows noch benutzerfreundlicher macht. Tippen, Scrollen, Ziehen, Zoomen und Klicken leicht gemacht.
  • Anpassbare Medienschnellzugrifftasten:Die anpassbaren Medientasten ermöglichen einen komfortablen Zugriff auf Musik-, Foto- und Videodateien.
  • Einfacher Zugriff auf Lautstärkeregler: Einfach zu bedienende Lautstärkeregler zur Verbesserung des Medienerlebnisses.
  • Robustes, spritzwassergeschütztes Design: Sind so gestaltet, dass sie auch Schutz vor versehentlichem Drücken oder Abstürzen bieten. Kleine „Unfälle“ wie ein umgestoßenes Wasserglas bleiben ohne Folgen.
  • Drahtloskonnektivität (USB): Bewegen Sie sich ungehindert dank einer zuverlässigen Drahtlosverbindung mit bis zu 10 Meter Reichweite.
  • Kompatibel mit ausgewählten TV-Geräten und Spielekonsolen: Tastatur-Grundfunktionen mit Kompatibilität für ausgewählte USB HID-Smart TV-Geräte und -Spielekonsolen. >Informationen dazu, ob Ihr Gerät mit USB HID-kompatiblen Tastaturen verwendet werden kann, entnehmen Sie der Produktdokumentation zu Ihrem Smart TV oder Ihrer Spielekonsole.
  • Systemvorraussetzungen:
    • Windows 8.1, Windows® 8, Windows RT 8.1, Windows RT 8, Windows 7., 150 MB Festplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
APB-00008
ab € 30,36*
Zubehör
Microsoft
ANB-00008
ab € 45,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.