Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-CHEKC1000B Herst.-Nr.: JK-0800DE-2 EAN/GTIN: 4025112081316 |
| |
|
| | |
| CHERRY KC 1000 Tastatur, Layout Deutschland, schwarz Der leise Allround-Profi CHERRY KC 1000 ist solide CHERRY-Technologie in hervorragender Preisleistung. Modernes, flaches Design mit sanften, leisen und dauerhaft abriebfesten Tasten. Universell, zuverlässig und optimiert für professionellen Einsatz. In Schwarz oder Grau. Entscheidende Vorteile: - Flache, kabelgebundene Tastatur inkl. Cursor- und Nummernblock
- Flüsteranschlag-Tasten mit abriebfester Laser-Tastenbeschriftung
- Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
- 4 Hotkeys (Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus)
- Plug & Play über USB-Anschluss
- 3 blau leuchtende Status-LEDs
- Optimiert für professionelle Anforderungen im Office-Betrieb (GS-Zulassung)
- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
Tastatur: - Tastentechnologie: LPK
- Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betätigungen
- Anzahl Tasten: Produktabhängig,
- Anzahl Zusatztasten: 4
Lieferumfang: - CHERRY KC 1000
- gedruckte Bedienungsanleitung
Garantie: - 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Weitere Informationen: | | /Allgemein/Gerätetyp: | Tastatur - verkabelt | /Herstellergarantie/Details zu Service & Support: | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | /Herstellergarantie/Service & Support: | 2 Jahre Garantie | /Verschiedenes/Farbe: | Schwarz | /Verschiedenes/Enthaltene Kabel: | USB-Kabel - 1.8 m | /Verschiedenes/MTBF: | 80,000 Stunden | /Verschiedenes/Compatible with Windows 7: | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | /Verschiedenes/Kennzeichnung: | Plug and Play | /Umgebungsbedingungen/Min Betriebstemperatur: | 0 °C | /Umgebungsbedingungen/Max. Betriebstemperatur: | 50 °C | /Eingabegerät/Breite: | 45.8 cm | /Eingabegerät/Tiefe: | 17 cm | /Eingabegerät/Höhe: | 1.7 cm | /Eingabegerät/Gewicht: | 540 g | /Eingabegerät/Besonderheiten: | Laserdruck-Tastenkappen, LED-Statusanzeige, CHERRY LPK-Technologie | /Eingabegerät/Anzahl Hotkeys: | 4 | /Eingabegerät/Tastenanzahl: | 105 | /Eingabegerät/Layout: | Deutsch | /Eingabegerät/Tastaturkurzbefehl-Funktion: | Schlafen, Taschenrechner, E-Mail, Browser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 7,73* | € 10,28* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,99* | € 10,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,09* | € 10,78* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,40* | € 11,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,44* | € 11,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|