| |
|
| Artikel-Nr.: CM-YA2ME85 Herst.-Nr.: L3V-00008 EAN/GTIN: 885370595963 |
| |
|
| | |
| Sculpt Comfort Desktop Die erste Desktop-Kombi aus unserer beliebten Sculpt-Reihe: Das Sculpt Comfort Desktop vereint ästhetisches Design mit ergonomischem Bedienkomfort und höchster Funktionaliät. Die Tastatur mit in drei Dimensionen geschwungenem Tastenfeld, gepolsterter Handgelenkauflage und abgerundeten Tastenkappen sorgt für eine natürliche Handhaltung und ein entspanntes Schreibgefühl. Die formschöne Maus arbeitet mit BlueTrack-Technologie präzise auf nahezu allen Oberflächen* und ermöglicht mit der innovativen Windows Touch Tab-Taste die besonders komfortable Steuerung von Windows 8. Kabelloses Desktop: Tastatur mit ergonomisch geschwungenem Tastenfeld bei klassischem Tastenlayout, gepolsterter und abnehmbarer Handgelenkauflage, großflächiger und geteilter Leertaste mit Rücktasten-Funktionalität, kabelloser Freiheit mit Batteriestands-Anzeige sowie Windows 8 Quicklinks zum schnellen Aufrufen häufig benötigter Funktionen. Maus mit präziser BlueTrack-Abtastung für nahezu alle Oberflächen*, innovativer Windows Touch Tab-Taste, sechs Maustasteninklusive gummiertem 4-Wege-Scrollradund und Touch Tab sowie ergonomisch geschwungenem Gehäuse für Rechtshänder. - Tastatur mit Top-Ergonomie: Optimale Handhaltung und leicht erreichbare Tasten dank dreidimensional geschwungenem Tastenfeld wie bei geteilten, ergonomischen Tastaturen – allerdings mit klassischer Tastenanordnung, sodass keine Umgewöhnung nötig ist
- Geteilte Leertaste und Windows Quick Links: Asymmetrisch geteilte Leertaste mit Rücktasten-Funktionalität und schnellster Zugriff auf Windows 8- Funktionen wie Suchen, Teilen, Starten, Geräte und Einstellungen
- Maus mit BlueTrack-Technologie für präzises Arbeiten auf nahezu allen erdenklichen Oberflächen* (darunter auch Teppich, Granit oder Holz), kabellosem Bedienkomfort sowie sechs Tasten inklusive 4-Wege-Scrollrad und Windows Touch Tab-Taste
- Windows 8 im Griff dank neuartiger Windows Touch Tab-Taste: Drücken um blitzschnell zum Windows 8-Startbildschirm zu gelangen, Wischen nach oben und unten zum flinken Wechseln zwischen den aktiven Apps
System - Windows 8, Windows 7
- 150 MB freier Festplattenspeicher
- USB-Schnittstelle
Auf einen Blick - Tastatur mit geschwungenem Tastenfeld
- Windows 8 Quicklinks und geteilte Leertaste
- Maus mit präziser BlueTrack-Technologie
- 6 Tasten inkl.4-Wege-Scrollrad und Touch Tab
Zielgruppen - Ergonomisch orientierte Kunden
- HomeOffice-Anwender
- Business-Anwender
- Nutzer von Windows 8
*) BlueTrack funktioniert nicht auf klarem Glas oder spiegelnden Oberflächen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Microsoft Tastaturen, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, microsoft wireless maus und tastatur, maus mit tastatur, maus mit tastatur bluetooth |
| | |
| |