| |
|
| Artikel-Nr.: CM-Y66KA9Q Herst.-Nr.: 4058075001039 EAN/GTIN: 4058075001039 |
| |
|
| | |
| Produktvorteile: Hohe Lichtausbeute. Exklusives LEDVANCE-Design. Bis zu 60 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten. 5 Jahre Garantie. Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design. Produkteigenschaften: Lichtausbeute: bis zu 135 lm/W. Schutzart: IP65. Verfügbar mit Ausstrahlungswinkel: 70°, 90°, 110°. Anwendungsgebiete: Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen. Lager. Logistikhallen. Industrie. Innen- und Außenbereich. Hohe Decken (z.B. in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies). Technische Ausstattung: Montagering und -Bügel enthalten. Weitere Informationen: | | Betriebsgerät: | EVG Standard | Mit Betriebsgerät: | true | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 100 V | 240 V | Gehäusefarbe: | schwarz | Höhe/Tiefe: | 141.0 mm | Durchmesser: | 295.0 mm | Schutzklasse: | I | Schutzart (IP): | IP65 | Schlagfestigkeit: | IK08 | Lichtfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, ledvance led hallenleuchte, hallenleuchten led, hallenleuchte |
| | |
| |