Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELCO7427620 Herst.-Nr.: 74276.20 EAN/GTIN: 7611722015475 |
| |
|
| | |
| ELCO Versandtasche Proclima DIN C4 229 x 324 mm (B x H) ohne Fenster 120g/m² 100 % Recyclingpapier mit Haftklebung Recyclingpapier hochweiß 10 St./Pack. 100% FSC-Altpapier, aber weiss wie Zellstoffpapier. Minimaler Co2-Ausstoss wird über myclimate kompensiert. Wasserlösliche Leime und Wasserfarben für den Innendruck. Umverpackung aus Recyclingmaterial. - Marke: ELCO
- Artikelnummer des Herstellers: 74276.20
- EAN-Nummer: 7611722015475
Achtung: Abb. kann abweichen oder zeigt Produktgruppe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 briefumschlag 120g weiß, briefumschlag c4, briefumschläge c4 weiß 120g |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,41* | € 5,40* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,35* | € 5,44* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 3,72* | € 5,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,75* | € 5,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,05* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,341* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|