Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Plantronics Voyager Legend UC B235


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plantronics Voyager Legend UC B235
Plantronics Voyager Legend UC B235
Plantronics Voyager Legend UC B235
Plantronics Voyager Legend UC B235
Artikel-Nr.:
     1604-151504
Hersteller:
     Plantronics
Herst.-Nr.:
     87670-02
EAN/GTIN:
     5033588038818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset
Headset Ohrhaken

Voyager Legend™- Intelligentes Bluetooth-Headset für Mobiltelefon und PC, dank intelligenter SmartSensor™-Technologie registriert das Voyager Legend, ob es getragen wird oder nicht. Sprachansagen und Sprachbefehle. Inklusive Lade/Aufbewahrungsbox und Tischladestation. Dreifachmikrofone für optimales Noise Cancelling.

Praktische Sprachansagen informieren den Nutzer zudem über die verbleibende Gesprächszeit, den Ladestand des Akkus und kündigen den Namen des Anrufers an. Durch die Steuerung verschiedener Funktionen per Sprachbefehl („Annehmen“, „Ablehnen“) bleiben die Hände beim Telefonieren frei. Das neue Voyager Legend Bluetooth-Headset ist die nächste Generation in Plantronics‘ erfolgreicher Voyager®-Reihe.

  • Dank der Smart Sensor™-Technologie werden eingehende Anrufe automatisch an das Headset oder Mobiltelefon geleitet und lassen sich einfach durch Aufsetzen des Voyager Legend annehmen.
  • Drei Mikrofone mit integrierter Noise-Cancelling- Technologie reduzieren Wind- und Umgebungsgeräusche und garantieren eine optimale Sprachübertragung.
  • Drücken Sie die Sprachbefehltaste, um den Akkustand bzw. den Verbindungsstatus zu überprüfen und vieles mehr abzurufen
  • Der Name des Anrufers wird mitgeteilt (PBAP). Sagen Sie einfach „Answer“ (Annehmen), um das Gespräch anzunehmen, oder „Ignore“ (Ablehnen).
  • Spezielle Tasten zum Ein-/Ausschalten, Stummschalten und zur Lautstärkeregelung für einfachen Zugang und bequeme Steuerung
  • Dank der elektromagnetischen Ladestation „Snap-fit“ geht das Aufladen schnell und einfach
  • Überprüfen Sie den Akkustand Ihres Headsets auf Ihrem iPhone oder nutzen Sie die Apps MyHeadset™ oderFind MyHeadset™, um den Akkustand auf Ihrem Android™ Gerät anzuzeigen
  • Darüber hinaus überzeugt es durch ein stylisches, schlankes Design und hohen Tragekomfort.
  • Ändern Sie mit dem MyHeadset Updater-Tool die Headset- Sprache für die Sprachbefehle und vieles mehr
  • Mit dem unauffälligen Kfz-Ladeadapter laden Sie den Akku auch unterwegs auf

TECHNISCHE DATEN

  • Sprech-/Standby-Zeit: Bis zu 7 Stunden/11 Tage¹
  • Gewicht: 18 Gramm
  • Smart Sensor-Technologie: Erkennt, wenn es getragen wird; dies ermöglicht Folgendes: – Anrufe auf Ihr Mobiltelefon oder Ihr Headset weiterleiten – Audiostreams pausieren, wenn das Headset abgenommen wird – Sperren der Gesprächstaste, um unabsichtliche Wahlwiederholung zu vermeiden
  • Noise Cancelling: Dreifachmikrofon mit aktiver digitaler Signalverarbeitung (DSP)< – Interner, adaptiver 20-Band-Equalizer – Echounterdrückung – Sidetone-Funktion
  • Wind-Cancelling: – Windschutz aus rostfreiem Stahl – Membran blendet Windgeräusche aus – Elektronischer Filter in der Mikrofonschaltung
  • MultiPoint-Technologie: Zwei Telefone paaren und eingehende Gespräche auf beiden annehmen
  • Bluetooth v3.0-Profile: A2DP-Profil (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP-Profil (Audio Video Remote Control Profile), Breitband-Hands-Free-Profil (HFP) 1.6 und Headset-Profil (HSP) 1.2
  • Ladegerät: Proprietäre elektromagnetische Ladestation „Snap-fit“
  • Akku-Typ: Lithium-Ion-Polymer, wiederaufladbar, nicht austauschbar
  • Headset-Akkusymbol: Auf dem Bildschirm für iPhone. Aktiviert durch unsere Apps für Android
  • Ladezeit (maximal): 90 Minuten für vollständige Aufladung
  • Betriebs- und Lagerungstemperatur: 0 – 40°C (32°F – 104°F)
  • Service und Support: 2 Jahre beschränkte Garantie
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
pro Stück
€ 7,00*
ab € 101,32*
€ 101,32*
pro Stück
€ 6,00*
ab € 101,32*
€ 101,32*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 101,42*
€ 102,52*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 101,55*
€ 105,02*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 101,59*
€ 105,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plantronics
87680-02
ab € 101,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.