Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glas-Magnettafel Be!Board, weiß, 120 x 90 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Glas-Magnettafel Be!Board, weiß, 120 x 90 cm
Glas-Magnettafel Be!Board, weiß, 120 x 90 cm
Glas-Magnettafel Be!Board, weiß, 120 x 90 cm
Glas-Magnettafel Be!Board, weiß, 120 x 90 cm
Glas-Magnettafel Be!Board, weiß, 120 x 90 cm
Glas-Magnettafel Be!Board, weiß, 120 x 90 cm
Glas-Magnettafel Be!Board, weiß, 120 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     CM-WL2QX5U
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Whiteboards oder Flipcharts waren gestern – das moderne Allroundtalent zum Notieren und Informieren heißt Be!Board. Die Glas-Magnettafel ist perfekt zum Beschreiben und magnetischen Anhaften von Zetteln. Mit einer Größe von 120 x 90 cm ist das Board eine echte Unterstützung in Meeting-Räumen und großen Büros. Brainstormings und Stoffsammlungen lassen sich auf dem Be!Board spielend leicht realisieren. Nutzen Sie das Glasboard als Infotafel: Visitenkarten, Telefonlisten und wichtige Aushänge sind hier angebracht. Zwei starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert - normale Magnete halten hier nicht. Mit den Be!Board Markern und allen üblichen Kreidemarkern können Notizen aufgeschrieben und wieder entfernt werden. Sie können das Board im Quer- oder Hochformat aufhängen und sind äußerst flexibel in der Raumgestaltung. Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1. Be!Board kommt mit 7 Jahren Herstellergarantie.

  • Weiße Glas-Magnettafel zum Beschriften mit allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern und Anhaften von Notizzetteln mit starken Magneten, gehärtetes Sicherheitsglas (EN 12150-1)
  • 120 x 90 cm - die optimale Größe für Büro- und Meetingräume
  • Rahmenlose Aufhängung - Tafel im Hoch- oder Querformat aufhängbar
  • 7 Jahre Herstellergarantie
  • Im Lieferumfang enthalten: zwei starke Neodym-Magnete in Zylinderform, Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben, Bohrschablone und Montageanleitung)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße Produkt:
120 x 90 x 0,9 cm
Material:
Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG)
Inhalt::
1 Stück
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,99*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 137,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 159,49*
€ 189,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,99*
€ 178,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,99*
€ 164,21
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Be!Board
B3001
ab € 8,79*
Zubehör
Be!Board
B3101
ab € 8,79*
Zubehör
Be!Board
B3103
€ 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG