Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickdichte Versand-Etiketten QuickPEEL, weiss, 199,6x143,5mm, 200Etik.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 100 Bogen/200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 100 Bogen/200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 100 Bogen/200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 100 Bogen/200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 100 Bogen/200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 100 Bogen/200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 100 Bogen/200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 100 Bogen/200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 100 Bogen/200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 100 Bogen/200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 100 Bogen/200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 143,5 mm, 100 Bogen/200 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7168-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7168-100
EAN/GTIN:
     5701044461080
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten 199,6x143,5 mm auf DIN A4 Bogen weiss 100 Blatt / 200 Etiketten Avery Zweckform Adress-Etiketten mit der einzigartigen QuickPEEL Abziehhilfe lassensich einfacher abziehen und schnell aufkleben. Durch Auftrennen des Bogens an der Perforation stehen die Etiketten leicht hervorDie Etiketten können somit einfacher abgezogen werden. Oder Sie verwenden die Etiketten wie gewohnt und ziehen sie auf herkömmliche Weiseab die neuen QuickPEEL Etiketten können Sie jetzt auf zwei verschiedene Arten nutzen Garantiert staufreier Durchlauf der Bögen und beste Druckqualität Einfaches Gestalten und Bedrucken mit dem Avery Zweckform Assistenten für Microsoft® Office 100% kompatibel mit allen gängigen Laser- und Farblaserdruckern wie zum BeispielHewlett Packard®, Brother®, Lexmark®, Konica-Minolta®
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Versand-Etikett für Pakete u. Päckchen
Breite:
199,6
Höhe:
143,5
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
200
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 28,86*
€ 37,31*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 28,91*
€ 38,04*
2 Tage
19
pro Packung
€ 2,90*
ab € 29,30*
€ 38,37*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 32,05*
€ 43,16*
1 Tag
9
pro Packung
€ 5,95*
ab € 32,90*
€ 43,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,31*
€ 44,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,13*
€ 44,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,77*
€ 42,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,51*
€ 41,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,08*
€ 39,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,86*
€ 34,34
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,1443* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.