Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Double A Kopierpapier Din A4, 80g/qm 2.500 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Double A Kopierpapier Din A4, 80g/qm 2.500 Blatt
Double A Kopierpapier Din A4, 80g/qm 2.500 Blatt
Double A Kopierpapier Din A4, 80g/qm 2.500 Blatt
Artikel-Nr.:
     CM-V65QU3J
Hersteller:
     Double A
Herst.-Nr.:
     D1022-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

Double A

Double Quality Paper

Doppelte Freude am Drucken mit einer Papierqualität die begeistert: hervorragende Haptik durch hohes Volumen und Steifigkeit, schöne Weiße füür guten Druckkontrast, unvergleichlich glatte Oberfläche füür scharfe Ausdrucke auch im Vollfarbmodus.

Double A garantiert beste Laufeigenschaften auf allen Büürogeräten. Dank bester Qualitätsmerkmale wird die Langlebigkeit der eingesetzten Hardware erhöht sowie eine lange Archivierbarkeit der Druckdokumente erreicht.

Speziell füür die Anwendung im Home-Office Bereich in der praktischen 250 Blatt-Packung erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
g/qm:
80 g/qm
Hersteller:
Double A Paper
Format:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,70*
1 Kartonage enthält 2.500 Blätter (€ 0,00788* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 19,70*
€ 23,44
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Double A
D1029-B
ab € 42,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG