Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEENEX® Ultra Waschlotion - Kartusche / 1 Ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLEENEX® Ultra Waschlotion - Kartusche / 1 Ltr
KLEENEX® Ultra Waschlotion - Kartusche / 1 Ltr
KLEENEX® Ultra Waschlotion - Kartusche / 1 Ltr
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000452240
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6330
EAN/GTIN:
     5033848001781
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
KLEENEX® Ultra Waschlotion caramel, parfümiert Kassette, 6 x 1 Liter
Weitere Informationen:
Anzahl (Verpackungs-Ebene 1):
6
Anzahl (Verpackungs-Ebene 2):
96
Anzahl der Schichten pro Verpackung (Verpackungs-Ebene 3):
6
Anzahl der Verpackungen pro Schicht (Verpackungs-Ebene 3):
16
Artikelnummer:
6330
Ausführung:
KLEENEX® Ultra Waschlotion - Kartusche / 1 Ltr
Breite (cm) (Verpackungs-Ebene 2):
20.2
CUSTOMATTRIBUT:
397,405
eCl@ss bevorzugte Benennung:
Seifen und Handreinigungsmittel
Einsatzschwerpunkt:
Ideal: für Waschräume für Mitarbeiter, Management, Besucher und Gäste
Exportbezeichnung:
KLEENEX® Waschlotion Ultra - Kassette / Caramel /1 Ltr
Farbe:
Caramel
Gewicht (kg) (Verpackungs-Ebene 2):
6,77
Gewicht [g]:
6180
Höhe (cm) (Verpackungs-Ebene 2):
21,9
ITF-14:
05027375018787
Lieferumfang:
6 Kartuschen
Länge (cm) (Verpackungs-Ebene 2):
29,6
Marke:
KLEENEX®
Marketing Text:
Flüssigseife, die eine bessere Hygiene ermöglicht und die Haut pflegt. Ideal: für Waschräume für Mitarbeiter, Management, Besucher und Gäste; hinterlässt ein Gefühl der Sauberkeit und Frische an den Händen; für hygienisches Händewaschen; genau die richtige Portion Seife pro Handwäsche für einen sparsamen Verbrauch; vermittelt ein Gefühl von Luxus und ermöglicht dabei Kostenkontrolle und die Senkung der Abfallmenge im täglichen Gebrauch. Lieferbar als: gelbe, intensiv schäumende Flüssigseife mit Aloe vera in robusten, hygienisch versiegelten, schnell und unkompliziert installierbaren 1-l-Kassetten mit bis zu 1.000 Seifenportionen, leere Kassette Platz sparend komprimierbar und Recyclingfähig (nach dem Entfernen der Pumpe).
Preis [netto] (Bestelleinheit):
65,71
Produkt-Serie:
KLEENEX® Waschlotion
Produktcode:
6330
Produktgruppen-Beschreibung:
Flüssigseife, die eine bessere Hygiene ermöglicht und die Haut pflegt.
Produktname (max. 30 Zeichen) (1):
KLEENEX® Ultra Waschlotion
Produktname (max. 30 Zeichen) (2):
KLEENEX® Waschlotion Ultra - Kassette / Caramel /1 Ltr
Produktserien-Beschreibung:
Gelbe, intensiv schäumende Flüssigseife mit Aloe vera in robusten, hygienisch versiegelten, schnell und unkompliziert installierbaren 1-l-Kassetten mit bis zu 1.000 Seifenportionen, leere Kassette Platz sparend komprimierbar und Recyclingfähig (nach dem Entfernen der Pumpe).
Stückpreis [netto] (Inhaltseinheit):
13,03
TARIC:
34029090
Verpackungsvolumen [m3] (Verpackungs-Ebene 2):
0,01309

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,52834*
€ 16,62334*
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 13,005*
€ 17,065*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 14,45*
€ 19,72*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,72*
€ 20,22*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,70*
€ 23,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,62334*
€ 19,78177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71334*
€ 18,69887
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,64167*
€ 18,61359
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37167*
€ 18,29229
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,28834*
€ 18,19312
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52834*
€ 14,90872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 99,74004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.