Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilboard MAULpro Revolve, 210 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt die feststellbare Doppel-Lenkrolle
Piktogramm recycelbar
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     CM-UD7ZL89
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6336784
EAN/GTIN:
     4002390041195
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobilboard MAULpro Revolve. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech. Beidseitig beschreibbar. Beschreibung der Besonderheiten: Stabiles Gestell, pulverbeschichtet. Um 360° drehbar, stufenlose Schrägstellung. Sichere Arretierung über einen Kipp-Klemmhebel. Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten. Magnethaftend, beschrift- u. trocken abwischbar. Außenmaße 225 x 195 x 65 cm. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Ablageschale vorhanden. Typbezeichnung der Stativform: Zweibeinstativ. Lenkrollen feststellbar. Größe (B x H): 210 x 100 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Mobilboard MAULpro
Garantiedauer:
3 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiles Gestell, pulverbeschichtet. Um 360° drehbar, stufenlose Schrägstellung. Sichere Arretierung über einen Kipp-Klemmhebel. Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten. Magnethaftend, beschrift- u. trocken abwischbar. Außenmaße 225 x 195 x 65 cm
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Revolve
Farbe:
grau
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech
Breite der Tafel:
210
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
100
Raster vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,71*
€ 645,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,84*
€ 618,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,96*
€ 583,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,16*
€ 574,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.