Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbehälter 30 l rund D. 420 x H 350 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffbehälter 30 l rund D. 420 x H 350 mm, grün
Kunststoffbehälter 30 l rund D. 420 x H 350 mm, grün
Kunststoffbehälter 30 l rund D. 420 x H 350 mm, grün
Artikel-Nr.:
     CM-TQ4P463
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     785003
EAN/GTIN:
     4023122111405
rund · aus stabilem Polypropylen · mit 2 stabilen Tragegriffen · für hygienisches Lagern und Transportieren · glatte Oberflächen innen und außen · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 l
Gesamthöhe:
350 mm
Ausführung:
rund
Material:
PP
Ø oben:
420 mm
Farbe:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 24,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.