Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrücken-Etiketten weiß 59 x 297 mm ablösbar Papier matt 75 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ablösbare Ordneretiketten A4, 59 x 297 mm, weiß, blickdicht, für breite Ordner (kurz)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 59 x 297 mm, weiß, blickdicht, für breite Ordner (kurz)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 59 x 297 mm, weiß, blickdicht, für breite Ordner (kurz)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 59 x 297 mm, weiß, blickdicht, für breite Ordner (kurz)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 59 x 297 mm, weiß, blickdicht, für breite Ordner (kurz)
Artikel-Nr.:
     690-395561
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10180
EAN/GTIN:
     4008705101806
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ablösbare Ordneretiketten auf A4-Blättern. Mit Movables®-Technology: sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Ordner zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Umweltfreundlich: hochwertiges Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Haftetiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für alle PC-Drucker (Laser/Inkjet/Matrix), Kopierer und Multifunktionsgeräte
Griffloch vorhanden:
Nein
Format des Schildes:
lang/breit
Beschreibung der Besonderheiten:
Free-to-move® Technology, Singelprintvorlage
Breite des Schilds:
59
Höhe des Schildes:
297
Anzahl der Schilder:
75
Farbe:
weiß
Verpackung:
Karton
Packungsmenge:
25
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,81*
€ 10,08*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,89*
€ 10,21*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,97*
€ 10,30*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,49*
€ 11,46*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 12,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
1 Packung enthält 75 Etiketten (ab € 0,0908* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.