Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe, Manilakarton (RC), 250 g/qm, für 10 Blatt A4,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Smart Line Klemmhandmappe A4 ohne Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), blau
ELBA Smart Line Klemmhandmappe A4 ohne Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), blau
ELBA Smart Line Klemmhandmappe A4 ohne Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), blau
ELBA Smart Line Klemmhandmappe A4 ohne Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), blau
Artikel-Nr.:
     CM-SP53H97
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400001016
EAN/GTIN:
     4002030361485
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Ohne Vorderdeckel. Klemmschieber aus Metalldraht. Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm. Größe: 237 x 309 mm (B x H). Füllvermögen: 10 Blatt A4. Umweltzeichen Der Blaue Engel. (Hersteller-Artikelnummer alt: 36450BL)
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Klemmhandmappe, Karton
Beschreibung der Besonderheiten:
ohne Vorderdeckel
Material der Klemme:
Metalldraht
Werkstoff:
Sonstige
Flächenmasse des Papiers:
250
Breite:
237
Höhe:
309
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Aufbewahrungsmenge:
10
Farbe der Rückseite:
blau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.